- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- テーブル 脚 スチールパイプのおすすめ人気ランキング
テーブル 脚 スチールパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,577件の「テーブル 脚 スチールパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚パイプ」、「テーブルパイプ脚」、「カウンター脚」などの商品も取り扱っております。
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)
660
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)
200
用途屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整、受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品
【ねじ】M12×50mm
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
50
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
675
奥行(mm)
50
付属品
テーブル座金、アジャスター
材質
スチール
色
クローム
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質
アイアン
色
ブラック
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×695
脚径(mm)
19
シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1000×D600mmタイプ。
幅(mm)
1000
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
40
キャスター
なし
外寸(mm)
1000×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
脚部/約822×422×676
材質(天板)
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ
天板厚さ(mm)
24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×600×700
総耐荷重(kg)
40
デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。
高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚
質量(g)
732
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145.1×197.6×690
耐荷重(kg)
15
付属品
ビス 3.9×19mm(6本)
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質
木材
インテリアカウンター 施工補助部材
対応
インテリアカウンター 耐水集成タイプ
仕上
塗装
関連資料
(0.75MB)
用途屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
仕様
簡単角度調整、グリップタイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
天然木(アミノ樹脂塗装)
長さ(mm)
660
径(Φmm)
60
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×8.5×67.2(付属アジャスター含む)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
85×85
寸法(幅W×奥行D)(cm)
脚:2.5×5
質量(kg)
7.45(梱包)
材質
スチール(粉体塗装)
本数
2本組
本体質量(kg)
6
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×640×160
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)
1.5
奥行き(cm)
21.5
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単なシンプルなローテーブルやサイドテーブルが制作出来ます。
白・黒は、装飾性の高いマットな仕上げになっています。
用途370はローテーブルやサイドテーブルの制作に使用、690はハイテーブルの制作に使用
材質
鉄
付属品
専用ねじ