テーブル 脚 ネジ式のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「テーブル 脚 ネジ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木 脚」、「ねじ式 テーブル脚」、「ネジ 脚」などの商品も取り扱っております。
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品 【ねじ】M12×50mm 材質 スチール(粉体塗装) 幅(mm) 50 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 675 奥行(mm) 50
1組(4本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質 樹脂製(ポリプロピレン製) 耐荷重(kg) 200
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm) 60×60 ねじ穴(Φmm) 5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。
質量(kg) 10 材質 天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm) 1200 高さ(mm) 700 奥行(mm) 600 耐荷重(kg) 40 キャスター なし 外寸(mm) 1200×600×700 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 脚部/約1022×422×676 材質(天板) 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 天板厚さ(mm) 24 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 1200×600×700 総耐荷重(kg) 40
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY 材質 木材
1セット(4本)
3,688 税込4,057
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ウッディ丸型脚
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質 天然木(アミノ樹脂塗装)
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質 (シャフト)SWCH(黒) 。(ナイロンワッシャー)PA/原色 。(カバー)SPC(黒) 。(芯金)SPCC。(足ゴム)EPDM/黒色 。(E形止め輪)SUS304 表面処理 三価クロメート 移行汚染度 3級相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
用途テーブル 寸法(Φmm) 横断面:30-53 長さ(mm) 690 取付 M8 ネジ込みピン付(取付済み) 仕上 無垢、ヤスリがけ
1個
7,998 税込8,798
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質 天然木(アミノ樹脂塗装) 長さ(mm) 660 径(Φmm) 60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

付属品 ネジ(4本脚/24個、5本脚/30個、6本脚/36個) 形式 組み立て式(要工具) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×1200×600~800 脚数(本) 5 材質(天板) メラミン化粧板 材質(脚部) スチール樹脂シート貼(木目調) 高さ調節 20mmピッチ・10段階調節
1台
240,570 税込264,627
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上 バレル研磨 種類 アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 天然木・アルミ 質量(g) 【継ぎ脚】約55
1個ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質 (ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 材質 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm) 30 奥行(mm) 600 天板耐荷重(kg) 80(脚部取り付け時)
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理 光沢クロメート 仕上 本体:光沢クロメート。カバー:ブラック 材質(カバー) エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体) ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部) ポリウレタン 耐荷重(N) 588 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。 対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。 組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質 アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) 適合 ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル 質量(g) 110 外径×全長(mm) 25×155
1セット(4本)
499 税込549
当日出荷