テープ 指保護のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
388件の「テープ 指保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指先ひび割れ保護」、「テーピング 指 保護」、「絆創膏 指先」などの商品も取り扱っております。
軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm) 20 長さ(m) 30 仕様 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。 巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。 伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。 白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープ ベージュ 材質 不織布 幅(mm) 約25(縮小時) 長さ(m) 約7.5(縮小時)
1巻
289 税込318
当日出荷

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強 テープ長さ(m) 5 テープ種類 キネシオテープ
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。 薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。 着けたまま水仕事も可能です。
材質 エラストマー 全長 約38mm アズワン品番 8-5412-01 適合寸法(cm) (指周囲)4~7cm
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.25
1箱(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先の怪我を簡単に保護できます。 指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。 口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。 指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質 天然ゴム 質量(g) 20 タイプ 単回使用 有効期限(年) 5年 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00110000032 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。 非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m) 4 仕様 粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし テープ地色 ベージュ テープ種類 ハード伸縮
1個
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分) 指触/10(20℃)。歩行可能/70(20℃)。車両歩行/240(20℃) 主成分 エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重 液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2) (可能)5~7.5/本。※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質 コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量 (推奨)0.10~0.15kg/m2
1本(750mL)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

自由なサイズにカットできる。 ハサミ不要で簡単に手で切れる。 パッドがない密着タイプ。 ウレタン不織布でフィット。 優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。 機能 耐水 種別 指先・関節 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 4.5
1個
599 税込659
当日出荷

ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。 0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。 液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。
機能 防水 種別 指先・かかと用、靴ずれ対応 テープ幅(mm) 18 テープ長さ(mm) 62
1個(20枚)
240 税込264
当日出荷

フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業 材質 手袋/ナイロン ブラック 機能 フィット感、通気性 材質(すべり止め) ポリウレタン樹脂 ゲージ数 13
1双ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック 仕様 口巻き:あり、表面ザラ加工:あり 材質 シリコンゴム 形状 ストレート 厚さ(mm) 0.35±0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 シール防着、非粘着性
1袋(2本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。 仕様 粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり 種別 固定用(非伸縮) テープ長さ(m) 12 テープ種類 非伸縮
1パック(2巻)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指先を安全に優しく保護する指専用包帯です。 綿糸と弾性ゴム糸の特殊交編織で、縫い目がなく、どの指にもピッタリします。
寸法(mm) 20×65
1個(3本)
279 税込307
当日出荷

防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。 入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に テープ長さ(m) 10 基材 ポリウレタン系フィルム 粘着剤 アクリル系
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用 材質 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様 ●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付 アズワン品番 65-5659-79
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm) 2.7
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パステルカラーでかわいいボディのペン型 修正テープ。ホワイパーPTのお得な詰め替えリフィル増量パックが登場。特長。1. 本体はかわいいパステルカラー(本体別売)。2. 簡単テープ交換式。本体を長く使える交換式です。3.「引いて」「押して」2WAY機能。「引いて」1行、文字を見ながら「押して」1文字修正ができる「2WAY機能」。細かいところもきれいに修正できます。利き手を問わない、ユニバーサル仕様。4. 再筆記性に優れた薄さらテープ。・再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用。・ストレスの無いきれいな上書きを実現します。5. 新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。・先端の小さなローラーによって、引き心地がスーッとなめらか。6. 持ちやすいペン型ボディ。筆記具感覚で使える、自然な使い心地のペンタイプです。7. ワンタッチ開閉キャップ。・指1本で簡単に開閉、保管時にはしっかりとテープを保護します。8. テープ幅の変更も楽しめるカラーリング。どの幅の交換テープをセットしても色の掛け合わせがマッチするカラーリングなので、。目的に合わせてテープ幅の変更ができます。
商品タイプ 詰替え用テープ ブルー テープ長さ(m) 6 適合 ホワイパーPT専用交換テープ 材質 PET タイプ タテ引き テープ幅(mm) 5
1パック
399 税込439
当日出荷