- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- テープカッター 安全カバー付のおすすめ人気ランキング
テープカッター 安全カバー付のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「テープカッター 安全カバー付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全カバー」、「業務用テープカッター」、「テープカッター カバー」などの商品も取り扱っております。
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様
3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
材質
スチール
最大外径(mm)
140(テープ)
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番
819-1281
質量(g)
270
主な用途
安全用
最大テープ幅(mm)
50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
安全性を重視したカッターカバー付です。幅24mm、外径Φ110mmまでの大巻きテープが使用できます。大巻専用
適合
大巻き(内芯径Φ76mm)
材質
本体/PP、リール/R-ABS
質量(kg)
1.1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×175×103
通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番
248-4073
材質
本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)
色
ネイビー
替刃仕様
FT-22606K
最大テープ幅(mm)
50
アズワン品番
65-2005-63
最大テープ外径(Φmm)
120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッターです。
刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に
全長(mm)
175±3
質量(g)
89.3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)
焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)
50
ケース付きなのでスッキリ収納。マグネットが付いているのでスチール面に貼り付けられます。背面のマグネットで置き場所も広がる。安全カバー付きなので、カッター刃でけがをしにくい。
材質
ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64×153×179
外径×幅W(mm)
【最大収納可能テープ】(テープ外径)約123×50
適合テープ外径(Φmm)
123
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
スチール
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)
SUS410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単
適合テープ外径(Φmm)
(大巻き)110、(小巻き)60
適合テープ幅(mm)
(大巻き)24、(小巻き)19
適合
大巻き・小巻き両用
材質
(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC
質量(kg)
1.2
テープ種類
大巻き・小巻き両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×186×106
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質
本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)
50
最大テープ外径(Φmm)
116
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。
刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。
紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質(刃)
冷間圧延鋼
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様
テープカット:手動
付属品
ツインリール
適合
OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×230×172
本体寸法(mm)奥行
230
本体寸法(mm)幅
82
本体高さ(mm)
172
主な機能
手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。
力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。
ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。
手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。
また刃は交換可能です。
用途テープカットに
適合外径(Φmm)
125
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番
819-1280
材質
本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)
50
寸法(inch)
紙管:3
最大テープ外径(Φmm)
115
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
トラスコ品番
232-7236
幅(mm)
67
高さ(mm)
100
質量(g)
110
奥行(mm)
167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×167×100
材質(刃)
ステンレス(SUS430)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
安定感のある重量級のテープカッターです。
三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。
スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。
安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
仕様
3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
トラスコ品番
820-6434
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×228×125
本体寸法(mm)奥行
228
最大外径(mm)
(テープ)140
本体寸法(mm)幅
95
最大テープ幅(mm)
76
本体高さ(mm)
125
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。
用途テープカットに
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
95
粘着力(N/25mm)
5以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。
仕様
3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
トラスコ品番
293-0161
幅(mm)
170
高さ(mm)
90
質量(g)
330
奥行(mm)
65
テープ幅(mm)
(折返し幅)2~5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×90
最大テープ幅(mm)
48
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷