- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- テープディスペンサーのおすすめ人気ランキング
テープディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新391件の「テープディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動テープディスペンサー」、「テープカッター 自動」、「テープカッター台」などの商品も取り扱っております。
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。
メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
プリセットカウンター、ループ機能つき。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品
セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード
適合
クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.6
電源
AC100V・50/60Hz・25W
テープ厚さ(mm)
(適合)0.05~0.3
本体寸法(mm)奥行
213
本体寸法(mm)幅
116
本体高さ(mm)
140
ヒューズ
2A(ACインレット内蔵)
テープ送り速度(mm/s)
220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)
テープ長さ設定範囲(mm)
5~999
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×140×213
1台
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
7-50
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)奥行
249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
主な機能
自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
30-999
メモリー機能
なし
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)
1800
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
7-50
消費電力(W)
18
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×245×150
本体寸法(mm)奥行
245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×245×156
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
150
主な機能
自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
20-999
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
自動でテープを繰り出しカット。
テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
18
電源
AC単相100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×150×137
精度(mm)
カット/±2
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
137
テープ長さ設定範囲(mm)
20~999(1mm単位)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)
1.1
刃先
ギザ刃
プーリー
1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)
30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)
1800
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
7-50
消費電力(W)
18
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×245×150
本体寸法(mm)奥行
245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×245×156
メモリー
長さ:3
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
150
主な機能
自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
20-999
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)
12~24
材質
本体/PP、リール/ABS
質量(g)
約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×162×82
テープ種類
大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)
76/75/25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
スチール
アズワン品番
5-5048-01
寸法(mm)
250×150×100
質量(kg)
1.8
1個
¥31,779
税込¥34,957
12日以内出荷
定尺カットが可能。
長さ設定は3~24c
mの範囲で1cm単位の調節。
設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。
軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。
刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。
20mm幅までの粘着テープに対応。
推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)
50
本体寸法(mm)奥行
64
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。
1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。
オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様
3桁LED寸法表示、オートフィード機能付
トラスコ品番
289-9655
質量(kg)
2.6
電源
AC100V
消費電力
18W
本体寸法(mm)奥行
249
使用テープ幅(mm)
7~50
表示桁数
最大3(テープ長さ)
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
テープ長さ設定範囲(mm)
30~999
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様
テープカット:手動
付属品
ツインリール
適合
OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×230×172
本体寸法(mm)奥行
230
本体寸法(mm)幅
82
本体高さ(mm)
172
主な機能
手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)
約142
質量(g)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単
適合テープ外径(Φmm)
(大巻き)110、(小巻き)60
適合テープ幅(mm)
(大巻き)24、(小巻き)19
適合
大巻き・小巻き両用
材質
(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC
質量(kg)
1.2
テープ種類
大巻き・小巻き両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×186×106
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
7-50
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)奥行
249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×249×156
メモリー
長さ:3
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
主な機能
長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
30-999
メモリー機能
あり
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。)
最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
2-24×2巻
電源
AC100
本体寸法(mm)奥行
245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×245×156
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
テープ長さ設定範囲(mm)
20-999
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。
幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。
OPPテープに使用できます。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
適合
(テープ)OPP、クロス、クラフト
トラスコ品番
819-1283
材質
スチール
最大テープ幅(mm)
50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷