ディスクグラインダー レンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
353件の「ディスクグラインダー レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 砥石交換工具」、「油圧シリンダー工具」、「砥石 交換 工具」などの商品も取り扱っております。
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。 適合機種 ディスクグラインダー用
1個
249 税込274
当日出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm) 4(使用範囲) 軸間距離(mm) 10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm) 10~30 トラスコ品番 232-5705 質量(g) 148
1丁
739 税込813
当日出荷

ディスクグラインダー用両口スパナです。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのシャフトの固定。 適合機種 ディスクグラインダー用 寸法(mm) 13×14
1本
299 税込329
当日出荷


ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。
用途ロックナットフランジ締め付け。 幅(mm) ピンからピンの使用調節:10~30 全長(mm) 約190 質量(g) 約135 対応機種 ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
1個
659 税込725
当日出荷

ディスクグラインダー等のインナフランジやホイルナットの着脱用です。インナフランジやホイルナットのピン穴に合わせて廻すだけで簡単に着脱できます。(ネジ止め等の調整は一切不要) 本体、ピン共に熱処理を施してあります。 インナフランジやホイルナットのピン穴径4mm以上、ピン穴中心幅が10~30mmのディスクグラインダーに使用できます。
付属品 スパナ(12×14):1本 トラスコ品番 760-7890 質量(g) 130 寸法A(mm) 185 寸法D(Φmm) 4 使用範囲(mm) 10~30 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ディスクグラインダー使用後の硬く締まったディスクナットを簡単解除。
用途ホイル径100mmディスクナット専用。 仕様 ナット穴ピッチ:19.5mm トラスコ品番 327-2028 ピン径(Φmm) 3.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用 付属品 スパナ(12×14)付 質量(g) 140 寸法L(mm) 185 寸法T1(mm) 24 寸法T2(mm) 7 ピン径(Φmm) 4 軸間距離(mm) 10~30
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。
用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。 サイズ 12mm/14mm用 トラスコ品番 232-5713 材質/仕上 ハイカーボンスチール/クロームメッキ 質量(g) 53
1丁
449 税込494
当日出荷

カップワイヤー・ベベルワイヤーの取外しに便利です。手袋をつけて、右回りに仮止めした後、スパナのサイズ刻印のある方を上面にして本締めしてください。
用途カップワイヤー・ベベルワイヤーの取り外し。 厚さ(mm) 3 適合機種 ディスクグラインダー用
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,040 税込5,544
当日出荷


高芝ギムネ製作所FIRST MAN ピンレンチ&スパナ
1:ピンの長さが7ミリだから、ディスクグラインダーのインナーフランジもラクラク。2:滑りにくく握りやすいラバーグリップ!
用途ディスクグラインダーに。 寸法(mm) (スパナ)12×14 アズワン品番 64-3243-52
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

ディスクグラインダーのシャフト固定に最適なスパナです。 切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。 切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。
材質 ハイカーボンスチール 全長(mm) 140 質量(g) 50 仕上 クロームメッキ 口径(mm) 12×14
1本
449 税込494
翌日出荷


使用範囲(mm) 20~95 ピン径(Φmm) 2.5・3・4・5・6・7・8・9
1セット
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 160 エスコ品番 EA613XR-4 材質 スチール 二面幅(mm) 3 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 3
1個
2,520 税込2,772
当日出荷