- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ディスクサンダーのおすすめ人気ランキング
ディスクサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新280件の「ディスクサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー」、「ディスクサンダー 電動工具」、「マキタ ディスクサンダー」などの商品も取り扱っております。
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様
二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品
ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)
308
消費電力(W)
720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
保持がラクな堅型タイプ!。標準付属品: サンディングディスク♯50ラバーパッド125スパナ17。ロックナットレンチ28グリップ。
回転数(min-1[r.p.m])
4000
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
150
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)
22
電源(V)
単相100
電流(A)
6
消費電力(W)
570
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
124
付属品
サンディングディスク#50、ラバーパッド125、スパナ17、サイドグリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)
3
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途木材・金属の研削作業
付属品
ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター
消費電力(W)
100
定格使用時間(分)
15
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
小型・軽量で使い易い。簡単な構造で故障が少ない
用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。
付属品
パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24
トラスコ品番
852-3203
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。
専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。
外径(mm)
(本体)100、(専用パット)93
内径(Φmm)
(本体)16、(専用パッド)15
材質
ナイロン
研磨材の構造
不織布
最大回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)
7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ベルト寸法(mm)
幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)
150
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)
400
本体質量(kg)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×210×320
付属品
ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)
30
周波数(Hz)
50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
作業に合わせた回転数が選べる
ダイヤル式無段変速機構付!
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
180
回転数(min-1[r.p.m])
1500~4800
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・2.5
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
砥材
A材(金属用)
許容回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
金属、木材
穴径(mm)
16(15)
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品
研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
700
電源
単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様
二重絶縁
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
最大出力(W)
880
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !
回転数(min-1[r.p.m])
2500~4700
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)
22
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
210
付属品
サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)
2.0
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)
150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ディスク)2800/3400
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
定格電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×210×290
付属品
エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)
17
トラスコ品番
781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
優れた使用感&作業能率!
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)
全長(mm)
265
タイプ
高速型
消費電力(W)
670
最大出力(W)
700
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
57
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品
研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)
331
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m