ディスプレイガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,636件の「ディスプレイガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止 ストラップ」、「ディスプレイカバー」、「盗難防止チェーン」などの商品も取り扱っております。
ニッサチェインディスプレイガード
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×150×5
1パック(5本)ほか
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
1パック(20本)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

展示品をお客様がスムーズに手に取れます。また、それ以外の時はコンパクトにまとまるので、売り場が乱れません。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
1パック(2本)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルリングを使って什器と展示品を固定します。両端のダブルリングの大きさを変えていますので、小リングを大リングに通しての使用も可能です。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
1パック(5本)ほか
629 税込692
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ 正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工 強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48% 周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
付属品 貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1 材質 PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm) 0.4 取付 両面テープ、またはタブシール 可視光線透過率(%) 75 紫外線低減機能 鉛筆硬度 4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%) 99.9 反射率(%) 1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません 取扱説明書 (3.5MB) ブルーライトカット率 約48% のぞき見防止 対応 反射防止 対応 ブルーライトカット 対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法 両面テープ
1セット(10個)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに セット内容 ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×150×10
1パック(1本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
セット内容 H型止め金具×10 種別 H型止め金具 寸法(mm) W19×D19×H4 取付け方法 両面テープ アズワン品番 61-7332-40
1セット(10個)
819 税込901
当日出荷

モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様 OA機器3台に、取り付けパーツを両面テープで貼り付けてロックする セット内容 南京錠(カギ2個)1個。取付パーツ(サイズW40×D40×H20mm)3個。透明ワイヤー(1.7m:Φ2.2mm)。両面テープ3枚。
1個
2,424 税込2,666
当日出荷

店内での盗難防止・展示品の管理に最適です。
仕様 本体・取付パーツ:裏面クッションテープ付き 材質 本体:ABS樹脂製、リール部:コートワイヤー、取付パーツ:アルミ製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.6×4.6×1.1 アズワン品番 61-7332-43
1セット(2個)
1,510 税込1,661
当日出荷

アルファ(販促)盗難防止ワイヤー
応募箱やアンケートBOXの盗難防止に!セキュリティー向上!
用途セキュリティ向上に 長さ(cm) ステンレス:80 寸法(Φmm) ステンワイヤー:0.8
1本
699 税込769
当日出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm) 19 材質 ステンレス 板厚(mm) 0.4
1袋(10個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤーを切断するとブザーが鳴る!盗難防止用2mワイヤータグ。出入口にセンサーを立てる必要はありません。 ワイヤーを切断すると即、ブザーが鳴り続け、盗難を知らせます。初めてご購入される場合は必ず解除用リモコンをお買い求めください。
1セット(5本)ほか
25,200 税込27,720
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。 お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。 そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。 透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます) ※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 ※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。 マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
仕様 上部の黒い部分(鉄板入り)厚み約1mm、マグネットシール1.1mm/ 両方を貼り付けた場合の厚み約2.1mm 付属品 マグネットシール×2 材質 フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム 厚さ(mm) フィルター部:0.37 取付方式 マグネット磁力で取り付け 可視光線透過率(%) 70 紫外線カット 0.999 タッチパネル方式 ブルーライトカット率 約42% のぞき見防止 対応 反射防止 片面のみ ブルーライトカット 対応
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SS400 表面処理 ユニクロメッキ チェーン径(Φmm) 5 チェーン長(mm) 500 全長(mm) 約620
1個
589 税込648
9日以内出荷

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格 (社)仮設工業会非該当品 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。 使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。 特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様 パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止 セット内容 透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。 対応機種 D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷