- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ディスペンサー用アダプタのおすすめ人気ランキング
ディスペンサー用アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「ディスペンサー用アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジ チューブ」、「アダプターチューブ」、「ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。
ホース長さ(m)
1
使用圧力
(空気圧)0~690kPa
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)
1
材質(アダプター)
ポリアセタール
材質(チューブ)
特殊エラストマー樹脂
材質(Oリング)
フッ素ゴム
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別
シリンジ用
ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
3 1123
空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途接着剤の塗布
吐出圧力設定範囲(MPa)
0.02~0.69
作動時間(秒)
吐出時間/0.010~99.999
電源(V)
AC85~264(50Hz/60Hz)
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別
Σ用 シリンジ用
材質
真鍮・クロムメッキ
プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。
2018年トラスコ掲載ページ
3 1123
シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
容量(mL)
1シリンジ用
アズワン品番
61-3589-22
1個
¥5,498
税込¥6,048
13日以内出荷
用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml
仕様
デジタルシリンジ塗布機用パーツ
2018年トラスコ掲載ページ
3 1118
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)
種別
シリンジ用
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)
13
全長(mm)
24.5
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番
EA934WF-50
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質
ポリエチレン(PE)