ディップエイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
105件の「ディップエイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マレットフィンガー装具」、「指用シーネ」、「テーピング 指 保護」などの商品も取り扱っております。
手指関節の運動抑制・固定に。素材に厚み、弾力性、伸縮性があるので、運動抑制に効果的です。貼付しやすいH型の形状です。皮膚への刺激が弱く、かぶれにくいです。手指関節用テーピングとして使用可能です。へバーデン結節やリウマチ、腫れ、変形、水膨れなどに。
材質 ポリエチレン(アクリル系粘着剤) 寸法(幅W×長さL)(mm) 30×70 アズワン品番 65-0533-42 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B3X10016000033 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(30包)
1,198 税込1,318
当日出荷

つら~い手指の負担に! 簡単はめるだけ指の第一、第二関節を保護する70mmのロングタイプ。 長さは切って調整可能(切ってもほつれにくい)。 ゆるい場合はサポーターを折り返して締付け力調整も可能。 シームレス(無縫製)でなめらかでやさしい肌触り 洗って繰り返し使えます。
用途指サポーター(指の保護、固定、安定に) 長さ(mm) 70 ベージュ
1箱(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第1指から第5指までどの指でも固定が可能。 マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。 本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm) (上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100 サイズ フリー 松吉医科器械コード 23-5155-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。 薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。 着けたまま水仕事も可能です。
材質 エラストマー 全長 約38mm アズワン品番 8-5412-01 適合寸法(cm) (指周囲)4~7cm
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ミューラージャパンアスレチックテープ
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ 天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材 テープエッジは切りやすいギザギザ構造
テープ長さ(m) 13.7
1箱(6巻)ほか
2,700 税込2,970
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm) 20 長さ(m) 30 仕様 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

親指以外の4つの指に使用できます。 アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズ フリー 材質 ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム アズワン品番 7-4295-01 洗濯方法 手洗い
1個
719 税込791
当日出荷

押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 適合機種 TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 寸法(mm) ねじ谷:24.4 危険物の類別 非危険物 チューブ長さ(mm) 150 ねじ部 Φ28.0mm
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。 左右兼用の商品です。
材質 ナイロン・ポリエステル・アルミニウム 洗濯方法 洗濯可(手洗い)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトウレタンの副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合 手足・指用 厚さ(mm) 10 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:23B2X10001000040 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先の怪我を簡単に保護できます。 指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。 口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。 指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質 天然ゴム 質量(g) 20 タイプ 単回使用 有効期限(年) 5年 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00110000032 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。 巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。 伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。 白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープ ベージュ 材質 不織布 幅(mm) 約25(縮小時) 長さ(m) 約7.5(縮小時)
1巻
289 税込318
当日出荷

X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。 軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:23B3X10001000018 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先を安全に優しく保護する指専用包帯です。 綿糸と弾性ゴム糸の特殊交編織で、縫い目がなく、どの指にもピッタリします。
寸法(mm) 20×65
1個(3本)
279 税込307
当日出荷

保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。 仕様 粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり 種別 固定用(非伸縮) テープ長さ(m) 12 テープ種類 非伸縮
1パック(2巻)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強 テープ長さ(m) 5 テープ種類 キネシオテープ
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度 150 適合材 金属・樹脂 厚さ(mm) 1.5 材質(本体) S45C ヤスリ部寸法(mm) 50
1本
229 税込252
当日出荷

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
サイズ フリー 材質 ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム 適合部位 手首 アズワン品番 7-1056-01 手首周り(cm) 14~20
1個
999 税込1,099
当日出荷

細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm) 140
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成分 ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%) 59 効果 手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)