- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- ディフェンダーのおすすめ人気ランキング
ディフェンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ディフェンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディフェンダーマスク」、「反射 防寒」、「bigborn 防寒着」などの商品も取り扱っております。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合
外国車
床にケーブルを施設した上から敷設できるので、カート等がケーブルにつまづくのを防止します。乗り越えやすい緩やかな形状で、屋内で安心して使用することができます。
仕様
重量:3kg 材質:ポリウレタン 寸法:805mm×430mm×40mm ケーブルダクトサイズ:最大30mm×30mm
アズワン品番
65-2765-09
1枚
¥33,980
税込¥37,378
63日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
ツーステップフェンダーは、フリーボートが高いボートだけでなく、小さい子供が安全に乗降できるステップです。
色
ホワイト
取付穴径(Φmm)
ロープ:18
サイズ(mm)
450×560×180
最大荷重(kg)
100
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質
樹脂製
内断面積(mm2)
150×2
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
仕様
樹脂ボタン、反射テープ付(幅5cm)、フード取り外し可
種別
ジャンパー
材質
マイクロタフタ
耐水圧(mmH2O)
300
屋内ではケーブルの上に1枚、屋外ではケーブルの上下に設置することでケーブルを保護します。カッターでカットできるので、使用環境に合う形状に加工が可能です。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
130
寸法L(mm)
150
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
瞬間消臭!塩素を使わない消臭抗菌スプレーだから効果絶大で安心安全。ウイルスや菌対策に!。汚物・たばこ臭にも効果絶大!。あらゆる場所で使用可能!
成分
複合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、他
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質
ステンレススチール
機種
取引証明用:非対応
電源
単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
保護
定格:該当なし
ディスプレイ
マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
バッテリー寿命
充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間
出力
非対応
仕様
第2計量台入力:非対応
種類
台はかり
表示形式
デジタル
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質
(計量台)ステンレススチール
種類
台はかり
出力
非対応
電源
充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備
保護等級
IP66
通信方式
Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)
表示形式
デジタル
ディスプレイ
マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲
ひょう量(kg)まで
動作温度、湿度範囲
温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)
バッテリー寿命
充電式バッテリーで100時間
ひょう量単位
キログラム/グラム
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応