- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- デイトナ usbのおすすめ人気ランキング
デイトナ usbのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新131件の「デイトナ usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク usbケーブル 防水」、「USB電源取り出し」、「バイク スマホ 充電」などの商品も取り扱っております。
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様
●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm。●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き。●保護機能。・USB出力過電流保護。・出力ショート保護。・入力逆接続防止。・過温度保護。■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USB1ポート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容
USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様
●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm。●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き。●保護機能。・USB出力過電流保護。・出力ショート保護。・入力逆接続防止。・過温度保護。■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容
USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:17676
1個
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:17240
1個
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USB2ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
モトスマートモニター(品番:23333)専用の電源ケーブル。
USB-CPD(パワーデリバリー)からの給電が可能になります。
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種専用設計で、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8(アッシュシルバー)を付属し、機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズが可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
用途バーの両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応。PREMIUM ZONEキャップボルトカラー付属。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズ
有効長(mm)
バー:100
仕上
スチール製静電塗装(ツヤ消し黒)
パイプ径(Φmm)
22.2
適合車種
YZF-R15/R125(23)
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様
最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体。Type-Cコネクター→変圧器:約800mm。変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)。変圧器→マイナス線:約800mm。■延長ハーネス。プラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm。■ブレーキスイッチ:約270mm。分岐ハーネス:分岐後約50mm。【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
存在を主張しないシンプルなブラックボディ&ステー。
車種専用設計だからボルトオンで簡単に取り付け可能。
スマートフォンやUSB電源など、電子機器の装着に便利なΦ22.2パイプのバーホルダー。
取付簡単、電子機器を見やすい位置にセット
適合
DAX125(22) [8BL- JB04]
材質
スチール
色
黒塗装
有効長(mm)
バー:200
最大積載量(kg)
1
パイプ径(Φmm)
22.2
1セット
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
純正スクリーンのポジションを25mm/50mmアップ。
ブラケット上部のバーホルダーは、USBポートなどの装着に便利です。
バーホルダー両サイドにはPREMIUM ZONEのキャップボルトカラーを配し、メーター周りの機能性とドレスアップを両立しました。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。
適合
MT-09 TRACER(15~17)
色
アッシュシルバー
1セット
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様
■意匠登録済み■。●入力コネクタ:Type-A。●出力コネクタ:Type-C。。●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)。●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)
サイズ
●ケーブル長:約20cm
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
凹凸の少ないシンプルなバー形状(溝部分除くシャフト径Φ22.2)だから、スマホホルダーやUSB電源などの取り付けに活用いただけます。専用シャフトの6色、専用クランプセットの6色、専用シャフトアダプターバーの6色の中から、お好みに合わせて自由な色の組み合わせ、シャフト長、クランプの距離、オフセット量をお選びいただけます。
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様
●最大4つのアクセサリーを個別に装着。CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力。主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能。内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)
セット内容
ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
モバイル機器をツーリング中に充電!
スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消!
USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし!
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
取り付け幅12mmのスマート設計。
コントロールスイッチに馴染むデザイン。
バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
長さ(mm)
【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800
出力
出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W
入力
入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下
対応
【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。
バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。
極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。
本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
長さ(mm)
【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)
規格
【対応充電】USB PD(パワーデリバリー) 3.0
出力
出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
入力
入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷