- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- デカ太延長コードのおすすめ人気ランキング
デカ太延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「デカ太延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットクーラー 延長コード」、「延長コード 強い」、「コンプレッサー 延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。
極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較)
電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性
耐トラッキング
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。
電線仕様-種別
VCTFK
使用場所
屋内
芯数
2
電線太さ(mm2)
2.0
最大消費電力(W)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
通常の延長コードの約3倍の太さ。
電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m)
10
コンセント個数
3
定格電流(A)
15A
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
導体断面積(mm2)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
色
バイオレット
コンセント個数
3
電線仕様-芯数
2C
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色
ブラック
使用場所
屋内
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
2
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色
黄
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格
125V-15A
コンセント個数
1ツ口
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別
VCT
材質
塩化ビニール樹脂
定格電流(A)
15A
使用可能電力(合計)(W)
最大1500
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
2
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)
1500
長さ(m)
10
仕様
アース無し
コンセント個数
三ツ口
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋内
軽量でも本格派延長コード
ベルトクリップ付
色
黒
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント個数
1
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
453-7980
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCTF
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所
屋内
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
ソフトVCTF
電線仕様-芯数
3
プラグ
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所
屋内
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
2P 12A 125V
定格電流(A)
12
定格消費電力(W)
1200
電線仕様-芯数
2
電線仕様
VCT
電線許容電流(A)
12
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
プラグ形状
3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)
定格容量
20A・125V
アズワン品番
64-0866-15
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。
防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。
コード長さ(m)
10
コード種類
VCT3.5sq×2芯
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様
1コロスナップキャップ付
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
機能
安全設計扉・パッキン付
プラグ形状
2P
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
仕様
屋内用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3(角形)
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
1.25