- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ワイパー
- デザインワイパーのおすすめ人気ランキング
デザインワイパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「デザインワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デザインワイパー 替えゴム」、「ワイパー」、「nwb デザインワイパー」などの商品も取り扱っております。
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状
Uクリップ(9×3)
幅(mm)
9
商品タイプ
スタンダード
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして
幅(mm)
9
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
材質
フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング
商品タイプ
撥水
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち !
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
取り付け形状
カバー付Uクリップ
商品タイプ
撥水
乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング !
・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム
※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
幅(mm)
9
商品タイプ
撥水
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用。反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用。高強度内衝撃吸収カバー採用
高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現
ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm)
9
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
商品タイプ
グラファイト
取り付け形状
(Uクリップ)9×2.5
高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用
幅(mm)
8.6
商品タイプ
グラファイト
2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、
フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。
また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
商品タイプ
スタンダード
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース!
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
国内生産の純正同等品質。
フレームは2重塗装でサビに強い。
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)
6
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
適合種別
右ハンドル専用
交換方法
※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
グラファイト
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
商品タイプ
グラファイト
デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプ
グラファイト
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質
標準ゴム(リフィール)
形状
Uクリップ
材質(本体)
スチール
適合種別
右ハンドル専用
交換方法
※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプ
スタンダード
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合
乗用車用
タイプ
板バネ付
材質(ゴム)
シリコン
材質(板バネ)
ステンレス
商品タイプ
撥水
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合
乗用車用
タイプ
板バネ付
材質(ゴム)
天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプ
グラファイト
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプ
グラファイト
フレームのレバー構成をトーナメント式にすることで、ワイパー先端まで確実に押圧が掛かり、抜群の払拭性能を発揮します。また高速走行時の空気の流れもコントロールされ、ワイパーの浮き上がりを防止します。更にグラファイトラバーの採用で滑らかな払拭を実現しました。使用している樹脂は吸水率や変形率が低く、しかも耐油性に優れているため、確かな耐久性が確保されています。なお、どなたでも簡単に交換作業ができるUクリップ方式を採用しました。
取り付け形状
マルチUクリップ(9×3、9×4対応)
商品タイプ
グラファイト
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
商品タイプ
グラファイト