- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- デジタル 定規のおすすめ人気ランキング
デジタル 定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「デジタル 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 巻尺」、「2次元測定機」、「デジタル 測長器」などの商品も取り扱っております。
測定範囲(mm)
300
質量(g)
590
器差(mm)
±0.03
使用電池
SR44 1個
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)
0.01
検出方式
電磁誘導方式
器差(mm)
0.03
繰返し精度(mm)
0.01
保護等級
IP66相当
機能
絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度
無制限
ねじ深さ(mm)
2未満
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)
42
最小表示量(mm)
0.01
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
62
精度(mm)
±0.01
寸法b(mm)
100
保存温度(℃)
-10~60
電池寿命(通常使用で約)
1年
寸法c(mm)
42
寸法f(mm)
16
電池寿命
1年
保存湿度(%)
80以下
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44×1個
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
繰返し精度(mm)
0.01
最小表示(mm)
0.01
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
ベース寸法(mm)
100
取扱説明書
(1.8MB)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
0.03
機能
絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
繰返し精度(mm)
0.01
電池寿命(時間)
18000
保護等級
IP66相当
検出方式
電磁誘導方式
応答速度
無制限
ねじ深さ(mm)
2未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
表示形式
アナログ
商品タイプ
本体
エスコ品番
EA725XD
1個
¥47,100
税込¥51,810
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書
(1.8MB)
繰返し精度(mm)
±0.01
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
使用温度(℃)
0~+40
デプスバー
有
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ
有
寸法d(mm)
16
付属品
モニター電池(2個)
最小表示量(mm)
0.01
測定範囲が広く機種も豊富です。
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
断面寸法(mm)
37.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)
0.01
繰返し精度(mm)
0.01
電池寿命(時間)
約5000
応答速度
無制限
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容
デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)
1010
本体サイズ(mm)
直径206×全幅290×厚さ70
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)
0.05~50
測定単位
1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)
0.1(乾電池含む)
タイプ
シンプル、小型・軽量ボディ
測定精度
±2.0mm(10m)
機能
距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116×29×45
ディスプレイ
照明なし
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
2箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
測定範囲(mm)
100
質量(g)
360
器差(mm)
±0.03
使用電池
SR44 1個
本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)
0.1
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
内寸・深さが一目で分かる!
内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。
ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。
JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
ケース色
シルバー
テープ厚さ(mm)
0.100
材質(バネ)
ステンレス
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×80×24
タイプ
ストップタイプ
トラスコ品番
484-1590
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷