デジタル 表示 器 オムロンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
184件の「デジタル 表示 器 オムロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル表示器」、「7 セグメント 表示 器 オムロン」、「デジタル表示ユニット」などの商品も取り扱っております。
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 ●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状 DIN48×48 質量(g) 本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力 リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示 メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 。白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下。CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)。冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)。冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)。冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 設定ツール CX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2) 300 3軸方向 各3回 入力詳細 フルマルチ入力 制御出力詳細 リニア電流出力。DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 。電圧出力(SSR駆動用)。出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1 リニア電流出力 制御出力2 電圧出力(SSR駆動用)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 ●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状 DIN48×48 質量(g) 本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 奥行(mm) 60 規格 [認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 端子形状 ねじ端子台 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 設定ツール CX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2) 300 3軸方向 各3回 入力詳細 フルマルチ入力 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
寸法(mm) 45×35 質量(g) 約80(本体のみ) 保護構造 前面/IP40、端子部/IP00 適合規格 EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 制御方式 ON/OFF制御 測定精度 ±(1℃+1ディジィット)以下 文字高(mm) 12 設定方式 デジタル設定 制御出力 リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷) 指示方式 LCDデジタル指示 電圧許容変動 電源電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA) 約3 指示精度 ±(1℃+1ディジィット)以下 サンプリング周期 2S 電圧の影響 (±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 耐振動(耐久) 振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格 EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 温度の影響 (±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 感度調整 1~9℃、1℃毎 耐振動(誤動作) 振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 電気的寿命(定格負荷) 制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細 素子互換式サーミスタ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度 相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH) 相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

付属品 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール 保護構造 IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ 文字高(mm) 8.6 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 使用周囲湿度 25~85% 安全規格 UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得 EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 インパルス電圧(V) 4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 衝撃(誤動作)(m/s2) 200(6方向 各3回) 衝撃(耐久)(m/s2) 300(6方向 各3回) 静電気耐力(kV) ±8(誤動作)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
1個ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

omron(オムロン)温度警報器 K8AK-TH
材質(本体) PC+ABS UL94-V0 保護構造 IP20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×100×90 許容電圧範囲 定格電源電圧の85~110% ねじ締付トルク(N・m) 0.49~0.59 耐電圧(V) AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g) 約100(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧 充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min。。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)。。制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min。。非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数 6桁 0~999999 表示方式 7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色) ケース色 ブラック(N1.5) 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能 【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回 制御出力 接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間 寿命 機械的寿命:1000万回以上。。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 取付け方法 埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA) 約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) インパルス電圧(V) 電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) ホールド 【入力】最小入力信号幅 : 20ms 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h パルス計測方式 タコメータモード(周期計測) 外部接続 11ピンソケット 計測精度 ±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃) 表示周期 【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)。【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍 オートゼロ時間(s) 0.1~999.9(タコメータモード時のみ) サンプリング周期(ms) 最小200ms センサ待ち時間(ms) 290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能 0.001~99.999(タコメータモード時のみ) 外部機器への供給電源 DC12V(±10%) 100mA 起動補償タイマ(s) 0.0~99.9 振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定 下3桁
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)