- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- デジタル 負圧計のおすすめ人気ランキング
デジタル 負圧計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「デジタル 負圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空計 デジタル」、「負圧計」、「smc プレッシャー スイッチ」などの商品も取り扱っております。
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)
約80(ケーブル含)
管接続口径
R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造
シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)
DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級
IP40
使用流体
空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)
40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)
動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル
耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯
橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示
LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)
100(10G)×YZ各方向3回
温度特性
±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力
DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動
複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力
NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)
±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)
AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力
4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)
2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番
758-4032
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造
IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)
0.0~1.0
精度
[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体
空気
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒間
電池
リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング
2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲
[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命
目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
Mpa
バックライト
有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
一目で確認できるデジタル表示。
ボタン電池で配線不要。
30mm角のコンパクトボディ。
安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)
0.0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)
接続ねじ
(外側)1/8、(内側)M5
単位
MPa
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒
測定流体
空気
電池
CR2032リチウム電池
電池寿命
約3年
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)
0~100
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)
約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.01hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)
約100(ケーブル2m含む)
取付方式
垂直取付
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
電源
12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下
精度
±(1%F.S.+1digit)at23℃
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示
材質(ケース)
フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12
文字高(mm)
10
機能
スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)
30以下
測定流体
空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
ケーブル
長さ2m、導体断面積0.18mm2
保護回路
電源逆接続、コンパレータ過電流保護
材質(接液部)
ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲
電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。
電源
CR2032リチウム電池
機能
電池量低下検知機能
単位
kPa
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒
電池
交換可能
サンプリング
2Hz(2回/秒)
電池寿命
約3年(5回/1日)
適合流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
使用圧力範囲(kPa)
-101~10
耐圧(kPa)
300
防水保護等級
IP65
バックライト
無し
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
精度:±0.25%F.S.
単三電池×2本により駆動
高い環境性能(IP67)
選択可能な圧力計測単位
暗所でも見やすいバックライト付き
5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。
精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。
材質
(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC
質量(g)
150(電池なし)
使用温度範囲(℃)
-20~60(凍結、結露なきこと)
保護等級
IP67
その他の機能
表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能
電池
単三アルカリ乾電池×2本
温度係数
±0.072%F.S./℃
電池寿命
2000時間以上(動作条件による)
保存温度範囲(℃)
-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)
材質(接液部)
(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L
表示切替
(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義
表示周期
1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
120
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±2.5%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
保護構造
IEC規格 IP40相当
表示部
圧力表示無し
使用流体
空気、不活性ガス
消費電流(mA)
20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法
圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)
-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種
負圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)。湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC10.8~30V (リップル含)
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様
電流入力
保護構造
IEC規格 IP40相当
アナログ出力
出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)
表示部
圧力表示無し
使用流体
空気、不活性ガス
消費電流(mA)
20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法
圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)
-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種
正圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)。湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC10.8~30V (リップル含)
配管
NPT1/8
表示単位
単位切換機能付
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質
受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション
(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)
-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源
電池駆動(006P電池9V×1個)
精度
±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじ
G1/4"(オス)
表示
フル4桁LCD表示
アナログ出力
なし
その他の機能
パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容
本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個
寸法(mm)
全長300×全幅150
測定範囲(kPa)
-100~100(10~5刻み)
ゲージ径(Φmm)
65
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2画面3色表示で操作が簡単!
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×95×28(突起部は除く)
電源
単3アルカリ乾電池×2
精度
F.S.±1%
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
検出単位
hPa
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60