デジタルはかりミニのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「デジタルはかりミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「秤 1kg」、「デジタルはかり」、「工具袋」などの商品も取り扱っております。
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g) 1000 最小表示(g) 0.1 計量皿寸法(mm) (本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様 本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×25×104 取扱説明書 (13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品 校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質 ABS 寸法(mm) 幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43) ブラック 測定範囲 0 ~ 200 g 材質(本体) ABS、PET 電源(V) CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg) 0.2 電源 DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g) 0.1 文字高(mm) 10 連続使用時間(時間) 60 表示形式 デジタル 最小目盛 0.1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 134×60×19 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源 単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様 0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源 単4形乾電池 最小表示 1g オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 画面寸法(mm) 60×30 ひょう量単位 g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル ひょう量(g) 200 目量(g) 0.1(最小表示) 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.2g~200g 材質 (計量皿)ステンレス 寸法(mm) 116×64×17 オートパワーオフ 約1分 表示 LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm) 13 機能 個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性 0.2g 使用温度範囲(℃) 10~30 使用環境湿度(%) 85以下 直線性 ±0.2g 電源 単4アルカリ乾電池×2本 付属品 校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g) 110(電池含む) 仕様 取引証明以外用 最小表示(mm) 0.1 ひょう量単位 g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

お好きな4つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体に360℃回転できるハンガーフックが付いているので、ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。*本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所には吊り下げないでください。*吸盤式や両面テープ式、弱い磁石などのフックは使用しないでください。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ。」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ。」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様 地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal) 付属品 お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) アイボリー 電源 3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示 (カロリーモード)1kcal、(通常モード)0.5g(0~1000g)、1g(1000~2000g) 本体質量(g) 約299(電池含む) 対応 HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 表示範囲 (カロリーモード)0~9999kcal 保証期間 1年 フック フック穴(ハンガーフック) オートパワーオフ 約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命 連続約60時間 主材質 ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書 (0.88MB) 計量範囲 (通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×31×186 計量精度 (使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3.0g 表示寸法(mm) 文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 1000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 1 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 0.5 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 0.5g 保証期間 1年 最大計量(kg) 1 最小目盛(g) 0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲 0~1000g 計量精度 ±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位 g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様 本体重量:92g(電池含まず) シルバー 種類 台はかり ひょう量 500g 本体寸法 W65×D21×H121mm(フック部含まず) 目量 0.01g 表示形式 デジタル 使用電池 単4電池×2本 動作温度 10~30℃
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品 校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質 ABS、PET ブラック 測定範囲 0 ~ 120 g 材質(本体) ABS、PET 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg) 0.12 電源 DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g) 0.1 連続使用時間(時間) 60 最小目盛 0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 66×48 最大計量(g) 120 保証期間 1年 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 113×90×20 ひょう量単位 g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g) 3000 材質(本体) ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V) DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g) 0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g) 1 TKG品番 9-0600-0701 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲 0 ~ 3000g 質量(g) 約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg) 1 精度 ±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm) 約幅148×奥行148 保証期間 1年 最大計量(kg) 3 オートパワーオフ 約6分 ひょう量単位 g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様 地域設定:5区分 付属品 お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源 3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示 【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g) 約364(電池含む) 対応 HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間 1年 フック フック穴(スライド式) オートパワーオフ 約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命 連続約90時間 主材質 ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書 (0.67MB) 計量範囲 (通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×27×196 計量精度 【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm) 文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g) 20~5000 最小表示(g) 1 種別 デジタルはかり 質量(kg) 0.75 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 角形9V乾電池×1個(別売) 表示 LCD 文字高15mm 表示方式 デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×250×70 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.5MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
付属品 LR44タイプ電池3個、ソフトケース 材質 ABS、PET ホワイト 測定範囲 0~100g 材質(本体) ABS、PET 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個) ひょう量(kg) 0.1 電源 DC4.5V LR44タイプ電池3個使用 最小表示(g) 0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5 文字高(mm) 8 連続使用時間(時間) 約100 表示形式 デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×156×16.5 最小目盛 0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 99×72 保証期間 1年 オートパワーオフ 約3分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 76×156×16 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 g
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

乾電池式のデジタルはかりです。最小表示0.1g単位で、最大3000gまで測定可能です。
用途測りとして 寸法(mm) 126×103×21 シルバー 質量(g) 170 種類 電子天秤 電源 単4乾電池×2本(別売) ひょう量(g) 0.1~3000 最小表示(g) 0.1 表示形式 デジタル 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最少目盛0.01g ポケットサイズで持ち運びが便利 一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き 容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き 液晶が光るバックライト機能付き 数量を算出できる個数計算機能付き 校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に ネジなどの細かいものの測定に 材質 計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂 質量(g) 120(乾電池含む) 種類 電子天秤 使用温度範囲(℃) 10~30 電源 単4乾電池2本(別売) ひょう量(g) 200 精度 計量:±0.2 目量(g) 最小表示:0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×20×115 表示形式 デジタル オートパワーオフ 設定なし・1分・3分・5分 測定値 最小:0.2g 液晶表示 LCD(文字高さ表示:13mm) 使用環境湿度(%) 85以下 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g) 10~2000 最小表示(g) 0.5 種別 デジタルはかり 質量(kg) 0.75 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 角形9V乾電池×1個(別売) 表示 LCD 文字高15mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×250×70 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷