デジタルデプスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
385件の「デジタルデプス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デプスゲージ デジタル」、「デプス」、「デプスマイクロメーター」などの商品も取り扱っております。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別 デジタル型 シリーズ 571 繰返し精度(mm) 0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm) 0~25 最小読取値(mm) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ 最小読取値(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm) 42 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 62 精度(mm) ±0.01 寸法b(mm) 100 保存温度(℃) -10~60 電池寿命(通常使用で約) 1年 寸法c(mm) 42 寸法f(mm) 16 電池寿命 1年 保存湿度(%) 80以下
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm) 0.1~25 質量(g) 37.5 材質 本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂 電源 酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命 通常使用で約1年 器差(mm) ±0.2 最小読取値(mm) 0.1 繰返し精度(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~+60 保存湿度(%) 80以下 全長(mm) 112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm) 指示器:12.7 測定範囲(mm) 0~200 シリーズ 547 測定力(N) 1.5以下 測定子 超硬ボール付測定子No.21JAA224 ベース幅(mm) 16 適応アクセサリ USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44×1個 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 繰返し精度(mm) 0.01 最小表示(mm) 0.01 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF ベース寸法(mm) 100 取扱説明書 (1.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に 最小読取値(mm) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.02 仕様 針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm) 115.7 質量(g) 280 寸法L(mm) 75 測定力(N) 2以下 最小表示(mm) 0.01 測定子形状(mm) 針状 使用電池 SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子 部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm) 2.5 指示誤差(μm) ±20
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
1個ほか
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に 測定範囲(mm) 0-25 最小読取値(mm) 0.01 最小表示(mm) 0.01 ベース寸法(mm) 60 トラスコ品番 161-4958 全長(mm) 104 材質/仕上 本体:ステンレス 質量(g) 100 タイプ デジタル 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) デプスバー(有・無)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に タイプ デジタル 電源 CR2032(テスト用付属) 仕様 ●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/オートオフ機能付き。 デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85 取扱説明書 (1.0MB)
1台
999 税込1,099
当日出荷

コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm) 0~25 最小表示量(mm) 0.01 ミツトヨ品番 571-100-20
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 機能 原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 ベース寸法(mm) 101.6×16 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 測定面(ロッド)の平面度 0.3μm ロッド径(Φmm) 4
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージ
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm) 0.01 電源 SR44 1個 寸法D(mm) Φ1.5 寸法B(mm) 80 最小表示(mm) 0.01 特性 ●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
1本ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
1台ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。 最小表示(mm) 0.01 ベース寸法(mm) 50 質量(g) 240 電源 SR44 1個 寸法A(mm) 300 最小表示量(mm) 0.01 寸法B(mm) 100 寸法C(mm) 16 測定長(mm) 200 許容誤差 EMPE:±0.03 ロッド径(Φmm) 0.5 最大許容誤差(μm) EMPE:±30 特性 交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
1本ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)