デジタルネックノギスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「デジタルネックノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポイントノギス」、「ダイヤモンド 測定器」、「ネックノギス」などの商品も取り扱っております。
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に 材質/仕上 本体:ステンレス タイプ デジタル 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 デプスバー(有・無)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹部の肉厚などの外径が測定できます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。 フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
測定範囲(mm) 0.01~25 器差(mm) ±0.02 寸法(mm) 35×138×21 付属品 テスト用ボタン電池、専用ケース 質量(g) 150 電源 CR2032ボタン電池1個 最大応答速度(mm/s) 1500
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ネックノギス
凹部の肉厚などの外径が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.05
1台ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。 測定範囲(mm) 20~200 寸法(mm) (ジョウ)50 質量(g) 183 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 デプスバー
1本ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 ミツトヨ品番 573-646-20
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
用途小さい物の連続測定に。 測定範囲(mm) 0~12.7 最小表示(mm) 0.01 材質 樹脂 幅(mm) 約60 全長(mm) 約111 電源 SR44電池(別売り) 器差(mm) ±0.1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm) 150 測定範囲(mm) 0.05~150 最小表示量(mm) 0.05 器差(mm) ±0.05 デプスバー
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。 質量(g) 100 外形寸法(mm) 101.7×53.8×21.6 電源 ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用) 測定力(N) 2以下 機能 原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報 最大応答速度(mm/s) 無制限 電池寿命 5年 アズワン品番 6-9150-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1本ほか
71,980 税込79,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm) 150 仕様 測定データワイヤレスシステム 。U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621。U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625。U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません) タイプ 極狭計測用、デジマチック(LCD) シリーズ 573 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 最大応答速度 無制限 保護等級 IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。) デプスバー あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常使用で約5 適応アクセサリ ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキローターの厚さが測定できます。
測定範囲(mm) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントネックノギス
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm) 0~150 最小読取値(mm) 0.05 器差(mm) ±0.05
1台ほか
45,980 税込50,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm) 0.1 指示誤差(mm) ±0.2
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm) 0.025 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 寸法A(mm) 2.3 寸法D(mm) 8.5 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 8.5 寸法C(mm) 10.5 器差(mm) ±0.075 繰返し精度(mm) 0.05 測定子(mm) Φ1.6 主な用途 リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm) 0.001~25 最小読取値(mm) 0.001 器差(μm) ±3 付属品 球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm) 61×156×28 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.001 使用温度(℃) 0~40 測定力(N) 10 電池寿命(通常使用で約) 8ヶ月 材質(フレーム) 機械構造用炭素鋼 測定圧力 10N 本体サイズ(mm) 61×156×28 電池寿命 8ヶ月 材質(測定面) 超硬チップ 材質(スピンドル) 高炭素クロム軸受鋼 特性 ●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
1個ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番 573-645-20
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)