- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- デジタルノギス 0.01のおすすめ人気ランキング
デジタルノギス 0.01のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新579件の「デジタルノギス 0.01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノギス 0.01」、「精密 ノギス」、「デジタルノギス」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書
(1.8MB)
繰返し精度(mm)
±0.01
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
使用温度(℃)
0~+40
デプスバー
有
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ
有
寸法d(mm)
16
付属品
モニター電池(2個)
最小表示量(mm)
0.01
プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付
用途長さ計測および管理を必要とする業務。
質量(g)
約50(電池含む)
デプスバー
無し
動作温湿度範囲
0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約1年
ジョウ長(mm)
内側/16、外側/40
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品
モニター電池(1個)
材質
本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)
±0.1
保存温度(℃)
-10~60
機能
ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)
0~80
取扱説明書
(0.5MB)
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
155
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
235
本体寸法(mm)
235×77×15.5
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
64
最小読取値(mm)
0.01
寸法b(mm)
77
保存温度(℃)
-10~60
デプスバー
あり
本体サイズ(mm)
235×77×15.5
寸法c(mm)
15
寸法g(mm)
3.6
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
寸法f(mm)
16
保存湿度(%)
80以下
デプスバー(有・無)
有
特性
●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。
比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
用途外径・内径・段差・深さ等の測定。
仕様
プラスチック製収納ケース付き
材質(本体)
ステンレススチール
使用温度範囲(℃)
5~40
最小表示量(mm)
0.01
精度(mm)
±0.03
電池
ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属)
材質(スライダー)
ABS樹脂
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
表示
LCD
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)
0.01
付属品
ハードケース
材質
本尺:ステンレス鋼
タイプ
デジタル
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
表示
大型LCD
最小読取値(mm)
0.01
繰返し精度(mm)
0.01
保存温度(℃)
-10~40
デプスバー
有
最大応答速度(m/sec)
1
主な用途
外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書
(0.3MB)
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書
(1.7MB)
繰返し精度(mm)
±0.01
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
使用温度(℃)
0~+40
デプスバー
有
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ
無
寸法d(mm)
16
付属品
モニター電池(2個)
最小表示量(mm)
0.01
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)
3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
サムローラ
なし
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子
なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)
材質
カーボンコンポジットプラスチック
最小表示量(mm)
0.1
機能
オートスタート機能
使用電池
SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。
オートパワーオフ機能付です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定のできるゼロセット機能付です。
測定値の固定ができるホールド機能付です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
167
本体寸法(mm)
167×60×15
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
53
最小読取値(mm)
0.01
寸法b(mm)
60
保存温度(℃)
-10~60
製品質量(g)
90
本体サイズ(mm)
167×60×15
寸法c(mm)
12
寸法g(mm)
3.6
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
寸法f(mm)
13
保存湿度(%)
80以下
保管温度(℃)
-10~60
デプスバー(有・無)
有
特性
●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)
3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラ
あり
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子
あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
電池の消耗軽減(2way power)
精密な作業に最適(最小読取値0.01mm)
高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)
0.01
付属品
ケース付
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.01
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~60
電池寿命
約1年(電池のみで使用した場合)
保存湿度(%)
80以下
デプスバー(有・無)
有
特性
●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)
0.1
材質
ポリカーボネイト
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質
本体/カーボンコンポジットプラスチック。液晶表示部/ABS樹脂
質量(g)
57
電源
ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
237
最小表示量(mm)
0.1
本体寸法(mm)
237×77×14.5
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
70
繰返し精度(mm)
0.1
寸法b(mm)
77
保存温度(℃)
-10~60
寸法c(mm)
16
寸法f(mm)
16
電池寿命
約1年(電池のみで使用した場合)
保存湿度(%)
80以下
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
237
本体寸法(mm)
237×77×19
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
60
最小読取値(mm)
0.1
寸法b(mm)
77
保存温度(℃)
-10~60
本体サイズ(mm)
237×77×19
寸法c(mm)
16
寸法g(mm)
3.9
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
寸法f(mm)
16
保存湿度(%)
80以下
デプスバー(有・無)
有
最大許容誤差(μm)
外側測定:±300/内側測定:±500
特性
●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。
測定値を瞬時にデジタル表示します。
簡易測定に最適です。
何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。
スライダーを動かすと自動で電源が入ります。
材質
表示部:ABS樹脂
材質(本体)
カーボンコンポジットPC
使用温度範囲(℃)
0~40
最小表示量(mm)
0.1
繰返し精度(mm)
0.1
使用電池
SR44×1個
保存温度範囲(℃)
-10~60
液晶表示で見やすいデジタルノギスです。
穴の深さ測定や内径測定もできます。
5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。
計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質
PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル
電源
本体:ボタン電池(SR44またはLR44)
測定方式
非接触リニアCAP測定システム
表示
LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」
再現性
0.1mm
分解能(mm)
0.1
測定速度(m/s)
1.5、60インチ/秒(最大)
推奨環境
使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%
デプスバー(有・無)
有
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に
最小読取値(mm)
0.1
材質
ポリカーボネート樹脂
最小表示量(mm)
0.1
デプスバー
有
デプスバー(有・無)
有
最大許容誤差(μm)
±100
特性
●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。