デジタルポテンショメータのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
183件の「デジタルポテンショメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 可変抵抗器」、「ポテンショメータ」、「多回転ポテンショメータ」などの商品も取り扱っております。

仕様 コントロールインターフェイス = シリアル-3 ワイヤー, シリアル-SPI。抵抗値 = 100kΩ。ポジション数 = 256。テーパータイプ = リニア。メモリタイプ = 揮発性。1パッケージ当たりのポット数 = 1。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。電源タイプ = シングル。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。。デジタルポテンショメータ(シングル、100 KΩ)、Analog Devices RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
720 税込792
翌々日出荷

多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
適合 多回転形ポテンショメータHP-16 質量(g) 約40
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

栄通信工業マルチダイヤル
適合 20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD 外形寸法(mm) 26×43.5 回転数 10n 読取 デジタル 最大表示 999 適合シャフト径(Φmm) 6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



仕様 コントロールインターフェイス = シリアル-3ワイヤー。抵抗値 = 10kΩ。ポジション数 = 100。テーパータイプ = リニア。メモリタイプ = 不揮発性。1パッケージ当たりのポット数 = 1。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。電源タイプ = シングル。標準シングル供給電圧 = 5 V。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。。デジタルポテンショメータ、Intersil RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
2,288 税込2,517
5日以内出荷







ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。 量産構造によりローコストを実現しています。 産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類 無接触形 電気的回転角度(°) ±45 機械的回転角度(°) 360エンドレス 印加電圧(V) DC5 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5 軸径(Φmm) 6 単独直線性(%) ±3 消費電流(mA) 10以下 仕様 無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付 付属品 M10ナット、平ワッシャー 質量(g) 約10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷



仕様 ●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:-●機能:デジタルポテンショメータ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番 68-2095-12
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷


本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 3600 機械的回転角度(°) 3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 8.5以下 軸径(Φmm) 6 種別 接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%) ±5 単独直線性(%) ±0.25 定格電力(W) 2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC1500V 1分間 温度係数 (抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω) 100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 450以上 使用温度範囲(℃) -40~125 取付 ブッシングマウント 耐振動(m/s2) 150 耐衝撃(m/s2) 500 バックラッシュ 1°以下 適合 (ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品 M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g) 約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)