デジタル比重計のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
97件の「デジタル比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー比重計 デジタル」、「比重計・密度計」、「電子比重計」などの商品も取り扱っております。
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲 バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃ 測定精度 バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃) 防水保護等級 JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64 付属品 PTFEノズル240mm:3本 寸法(mm) 70×40×210 質量(g) 214 電源 006P乾電池(9V) 温度補正(℃) 5~40(自動温度補正)
1台
70,980 税込78,078
欠品中


1個
220,800 税込242,880
翌々日出荷

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類 電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理 トラスコ品番 837-1220 材質 本体:PBT 質量(g) 360 2018年トラスコ掲載ページ 1 1739
1台
209,800 税込230,780
9日以内出荷



ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲 1.100~1.300 材質 (本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g) 100 ノズル長(mm) 65 サイズ(mm) (全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷


不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。 機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。 集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。 一滴の液で測定可能。 不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。 バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。 採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲 バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃ 測定項目 鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度 測定精度 バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2 測定方法 1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲 CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900) 使用電圧範囲(V) 8~17 材質 プラスチック 寸法(mm) 180×90×35 質量(g) 350 使用温度範囲(℃) -18~50 表示 3LED(緑・黄・赤)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

測定時間はわずか3秒。 尿に強いステンレス製サンプルステージを採用しています。
測定範囲 1.000~1.100 質量(g) 300 電源 006P(9V)角形乾電池(付属) 最小表示 0.001 測定精度 ±0.001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×90×40 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00006002001 松吉医科器械コード 10-2055-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック セット内容 比重計本体:1本。アシストパイプ:1本。収納ケース付き 全長(mm) 210 材質(先端) EVA
1個
999 税込1,099
当日出荷


使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。
測定範囲 1.000~1.100 測定精度 ±0.002 防水保護等級 JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67) 測定項目 尿比重 電源 単4アルカリ乾電池×1本 本体質量(g) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×38×18 分解能 0.001 測定液温度(℃) 10~100 使用環境温度(℃) 10~35 電池寿命 約8000回(アルカリ乾電池使用時) 温度補正(℃) 10~35
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l) 全長(mm) 150 質量(g) 150 全長L(mm) 150 寸法D(mm) 25 寸法H1(mm) 40 寸法H2(mm) 32
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計 ひょう量(g) 比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示 (比重)0.01、(体積)0.01cm3 最小表示(g) 0.01 仕様 液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力 プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源 専用ACアダプター 温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×230×170 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
用途バッテリー液のチェック 材質 ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂 幅(mm) 50 全長(mm) 265 質量(g) 24.6 ノズル長(mm) 151 握り径(Φmm) 26 比重測定範囲 約1.13-1.26(目安) 判定方法 25%未満=1個=約1.13未満、。25%=2個=約1.13~1.17未満、。50%=3個=約1.17~1.22未満、。75%=4個=約1.22~1.26未満、。100%=4個=約1.26以上
1本
399 税込439
当日出荷