デジタル水量計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
140件の「デジタル水量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル流量計」、「流量計 安価」、「瞬時流量計」などの商品も取り扱っております。
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源 リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(水相当) 周囲温度 -10~+70℃ 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体) ABS 質量(g) 180 寸法H(mm) 表示部:56 電源 単3電池×2個 使用温度(℃) 0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm) 表示部:35 寸法W(mm) 表示部:72 精度(%) ±10RD 使用流体 水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa) 最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境 0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル) PVC被覆 機械的寿命 40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数値が読みやすい大型LCDディスプレイ
アズワン品番 64-7988-79 危険物の類別 非危険物
1個
33,400 税込36,740
8日以内出荷

アクアシステムデジタル電池式流量計
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体 灯油・軽油 トラスコ品番 828-8319 材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、繊維強化プラスチック パッキン:NBR 接続口径 G1オス・G1メス(入出変更可) 質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 2 電池 単4電池×2個(標準装備) 積算機能 部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min) 6~120
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に 材質 本体:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番 828-9643 接続口径 両端G1オス(G1ソケット1個付) 質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 アドブルー、水 電池 単4電池×2個(標準装備) 積算機能 部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min) 6~120
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体 水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径 流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体) 耐塩素に優れたPVC 質量(g) 約66 電源 ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度 ±10%RD 表示 LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×44×83 機能 積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度 5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量範囲(L/min) 2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径 G1オス 測定範囲 10-90L/min 電源 単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体 水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径 流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体) 耐塩素に優れたPVC 質量(g) 約66 電源 ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度 ±10%RD 表示 LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×44×83 機能 積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度 5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量範囲(L/min) 2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様 検出タイプ:デジタル流量計。最小流量:-100 SLPM。最大流量:250 SLPM。電源電圧:5 V。パイプの直径範囲:23.5 → 26 mm。接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF。最大圧力:1.07バール。素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール。最低対象温度:10 ℃。最高対象温度:+50。動作温度 Min:+10℃。動作温度 Max:+50℃。シリーズ:SFM3200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。 単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに 測定対象 水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas) 質量(g) 180 電源 単4電池×2個 最高使用圧力(MPa) 0.6 精度 ±10%F.S. 使用温度(℃) 0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと) 表示 瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×52×70 接続口 Rc3/8"メス RoHS指令(10物質対応) 対応 流量レンジ(L/min) 1.5~14.1 耐水圧(MPa) 1.75
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体 液体(冷却水、純水) 出力 【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源 【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造 非防爆 接続部ねじ Rおねじ 精度(%) フルスケールの±2以内 保護等級 IP53相当 主要材質 本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa) 0.98 表示器 LCD表示器付 流体温度(℃) -10~80 電池寿命 約6年間(常温において) 周囲温度(℃) -10~60 材質(接続部) PPS 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径 R1/2 質量(g) 約120 温度範囲(℃) 0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃の時) 精度 ±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 計測対象 水、薬液 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm) 約600 周囲温度(℃) -10~+70 口径(mm) 10 パルス定数(mL/P) 7.69 回路電流(参考) 赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様 RoHS指令対応品。CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用 表示機能 電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃) 流体温度:0~120 フランジ JIS 10K RF 保護構造 IP65 電源 内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa) 1.18(静流水の場合) 表示 【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度 積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法 磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所 軒下設置 周囲温度(℃) -10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 取付姿勢 水平 圧力損失(MPa) 0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃) 30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。 DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに 測定対象 水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas) 材質(本体) ABS 質量(g) 180 寸法H(mm) 表示部:80 電源 DC3V 最高使用圧力(MPa) 0.6 使用温度(℃) 0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm) 表示部:29 表示 瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD 寸法W(mm) 表示部:88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×29×80 精度(%) ±10RD 使用流体 水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa) 最大0.6(耐静水圧最大1.75) 電源(DC-V) 3 使用環境 0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル) PVC被覆 機械的寿命 40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.75 バッテリー寿命 約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状 アクリルテーパ―管 全長(mm) 216 最高圧力(MPa) 0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃) Max40 流量精度 ±5% atFS 流れ方向 下→上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)