- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- デッドニング用ローラーのおすすめ人気ランキング
デッドニング用ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「デッドニング用ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着ローラー」、「シンサレート」、「ローラー」などの商品も取り扱っております。
ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
用途カベ紙。
仕様
ベアリング入
材質(ローラー部)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
35
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)
POM樹脂
仕様
ベアリングなし
全長(mm)
195
ローラー径(Φmm)
35
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)
Φ40×40
幅(mm)
50
全長(mm)
180
質量(g)
480
仕上
クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
用途壁紙の押さえに。
硬度
115
材質
柄:木
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)
ジュラコン(R)、ベアリングなし
ローラー径(Φmm)
35
ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。
コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。
仕様
ベアリングなし
柄長さ(mm)
140
ローラー径(Φmm)
35
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
主な用途
ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
成分
変性EVA系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。
材質(ローラー部)
ウレタンゴム(硬度90度)
仕様
ベアリング入
種別
ベアリング入
柄長さ(mm)
140
ローラー径(Φmm)
35
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分
酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容
クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別
非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質
合成ゴム(ベアリング入り)
クロス用ボンドで接着した後の密着の仕上げに使用します。
材質
木材、ナイロン樹脂など
危険物の類別
非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質
ゴム
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)
特殊ウレタン ベアリング入り
ローラー径(Φmm)
35
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm
35×75
仕様
鋼ベアリング入り
幅(mm)
75
ローラー径(Φmm)
35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
プライマー不要!
はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。
粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。
テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)
180
質量(g)
117
柄径(Φmm)
25
材質(ローラー部)
ウレタンゴム製
柄長さ(mm)
113
ローラーサイズ(mm)
Φ40×40
テープ長さ(mm)
180
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)
ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り
種別
ベアリング入
材質(ハンドル)
木製(表面樹脂塗装)
ドア・窓周りの狭いところに便利なミニサイズ。
材質(ローラー部)
ジュラコン(R)
寸法(mm)
20
仕様
ベアリング無
径(Φmm)
35
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷