- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- デップスゲージのおすすめ人気ランキング
デップスゲージのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新96件の「デップスゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「深さ計測」、「タイヤ溝測定ゲージ」、「デップス」などの商品も取り扱っております。
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)
0.1~25
質量(g)
37.5
材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂
電源
酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命
通常使用で約1年
器差(mm)
±0.2
最小読取値(mm)
0.1
繰返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~+60
保存湿度(%)
80以下
全長(mm)
112.5
バーを差し込んで、穴や溝を測る。JIS 一級(5/100mm)を上回る、3/100mm の総合精度を保証します。
用途深さ計測専用工具
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100×8.5
器差(mm)
±0.05
竿寸法(mm)
10×4.5
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別
デジタル型
シリーズ
571
繰返し精度(mm)
0.01
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)
42
最小表示量(mm)
0.01
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
62
精度(mm)
±0.01
寸法b(mm)
100
保存温度(℃)
-10~60
電池寿命(通常使用で約)
1年
寸法c(mm)
42
寸法f(mm)
16
電池寿命
1年
保存湿度(%)
80以下
ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。
測定範囲(mm)
0~25(膜厚測定:0~15)
最小読取値(mm)
0.1
器差(mm)
±0.2
付属品
金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)
ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
質量(g)
46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~60
製品質量(g)
46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
本体サイズ(mm)
113×60×18
オートパワーオフ
無操作状態で約5分
保存湿度(%)
80以下
保管温度(℃)
-10~60
特性
●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
湿度(%)
(保管)80以下
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
シリーズ
7
平面度(μm)
5
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100(厚み6.5)
仕様
微動送り:なし
種別
標準型
シリーズ
527
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)
60
材質
ステンレス
質量(g)
32
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/オートオフ機能付き。
デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。
質量(g)
60
測定範囲(mm)
0~25
電源
コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)
約60×113×15
器差(mm)
±0.2
測定子(mm)
約3×4
最小目盛(mm)
0.01
本体長さ(mm)
約85
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)
60
測定範囲(mm)
0~25
電源
コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)
約60×113×15
器差(mm)
±0.2
測定子(mm)
約3×4
最小目盛(mm)
0.01
本体長さ(mm)
約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。
タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付
幅(mm)
55
全長(mm)
89
質量(g)
5
タイプ
汎用
測定範囲(mm)
0~30
精度
±1mm
最小目盛(mm)
1
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)
0-25
最小読取値(mm)
0.01
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
60
トラスコ品番
161-4958
全長(mm)
104
材質/仕上
本体:ステンレス
質量(g)
100
タイプ
デジタル
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
デプスバー(有・無)
有
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
大きい穴の測定に。JIS 一級(5/100mm)を上回る、3/100mm の総合精度を保証します。
用途深さ計測専用工具
デプスバーが細く深い穴に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
電源
SR44 1個
寸法D(mm)
Φ1.5
寸法B(mm)
80
最小表示(mm)
0.01
特性
●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。
測定範囲(mm)
0~50
最小表示(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
39×45
器差(mm)
±0.04
材質
ステンレス
全長(mm)
160
質量(g)
約63
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷