- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- デプスマイクロメーターのおすすめ人気ランキング
デプスマイクロメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新93件の「デプスマイクロメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロ デプスゲージ」、「デプスゲージ デジタル」、「段差 測定」などの商品も取り扱っております。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能
ロッド径:Φ4mm
クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
機能
原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
ベース寸法(mm)
101.6×16
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
測定面(ロッド)の平面度
0.3μm
ロッド径(Φmm)
4
クランプ付。
測定面超硬合金チップ付もあります。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
シリーズ
128
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ベース寸法(mm)
63.5×16
シリーズ
129
測定面(ロッド)の平面度
0.3μm
ロッド径(Φmm)
4
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別
デジタル型
シリーズ
571
繰返し精度(mm)
0.01
定圧装置付。
測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.01
許容誤差
最大/4μm
付属品
PCケース、キースパナ
材質
測定子:高炭素クロム軸受鋼
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
4.5
主な用途
深さの測定に
材質(ベース)
ステンレス
最大許容誤差(μm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)
指示器:12.7
測定範囲(mm)
0~200
シリーズ
547
測定力(N)
1.5以下
測定子
超硬ボール付測定子No.21JAA224
ベース幅(mm)
16
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
シリーズ
7
平面度(μm)
5
高精度深さ測定用マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
付属品
PCケースキースパナCR2032
材質
(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
310
測定範囲(mm)
0-25
電源
CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.001
最大許容誤差(μm)
6
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)
0-25
最小読取値(mm)
0.01
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
60
トラスコ品番
161-4958
全長(mm)
104
材質/仕上
本体:ステンレス
質量(g)
100
タイプ
デジタル
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
デプスバー(有・無)
有
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)
60
測定範囲(mm)
0~25
電源
コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)
約60×113×15
器差(mm)
±0.2
測定子(mm)
約3×4
最小目盛(mm)
0.01
本体長さ(mm)
約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
本体の送り器差
±3
測定面(ロッド)の平面度
0.3μm
ロッド径(Φmm)
4
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)
12
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
仕様
針状(Φ0.3mm)測定子タイプ
全長(mm)
115.7
質量(g)
280
寸法L(mm)
75
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.01
測定子形状(mm)
針状
使用電池
SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定子
部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)
2.5
指示誤差(μm)
±20
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
コンパクトなデプスゲージです。
タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。
0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。
絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.01
ミツトヨ品番
571-100-20
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100×8.5
器差(mm)
±0.05
竿寸法(mm)
10×4.5
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)
0.1~25
質量(g)
37.5
材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂
電源
酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命
通常使用で約1年
器差(mm)
±0.2
最小読取値(mm)
0.1
繰返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~+60
保存湿度(%)
80以下
全長(mm)
112.5
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~50
ベース寸法(mm)
101.6×16
種別
替ロッド形デプス
タイプ
アナログ
シリーズ
129
測定面と基準面の平行度
(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度
0.3μm
ロッド径(Φmm)
4
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100(厚み6.5)
仕様
微動送り:なし
種別
標準型
シリーズ
527