デュアルソーダブルカッター替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「デュアルソーダブルカッター替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二枚刃 カッター」、「金属用丸鋸」、「丸ノコ ダイヤモンドカッター」などの商品も取り扱っております。
1セット(2枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1セット(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる
用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に 外径(Φmm) 125 刃数(p) 32 刃厚(mm) 1.6 セット内容 のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時 チップソー外径(Φmm) (A)1番目/90、(B)2番目/90 最大切込深さ(mm) 18~20 対応材質 木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用 回転数(min-1[r.p.m]) 7500 電源(V) AC100 最大消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2 チップソー厚さ(mm) (A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6 刃数(p) (A)1番目/24、(B)2番目/24 定格時間(分) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×160×180 規格 二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応 仕様 特殊内径/オールマイティーチップ使用 刃外径(mm) (A)1番目/90、(B)2番目/90 周波数(Hz) 50/60 適合替刃 WB-90 付属品 六角レンチ、潤滑ワックス×10本 質量(kg) 2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

歯数 24 仕様 10000RPM 寸法(mm) 90 適合材 鉄・アルミ・木材・プラスチック等
1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷

用途ツインカッター用チップソー 回転数(min-1[r.p.m]) 3250
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷

チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材 鉄・ステンレス 材質 合金工具鋼SK-5 使用チップ 超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm) 20 適合材 木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリット なし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 1400 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 ノコ刃外径(Φmm) 85 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 300 作業量(目安) 合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg) 1.4 適合バッテリー A-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途RAGE3用チップソー 回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品 165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg) 4.3 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大切込深さ(mm)(45°時) 34 最大切込深さ(mm)(90°時) 53 仕様・用途 リフォーム向け 傾斜切断(°) 0-45 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm) 3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

1枚
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。 内径(Φmm) 20 関連資料 (3.63MB)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)