デュロメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
596件の「デュロメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 硬度計」、「硬度計 A型」、「プラスチック硬度計」などの商品も取り扱っております。
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に 厚さ(mm) 適用試験片厚:6.0以上 硬度 A20-A90 測定対象 一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー 表示精度 ±1目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
77,980 税込85,778
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容 本体、収納ケース、取扱説明書 質量(g) 320 タイプ タイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型 準拠規格 JIS K 6253, ISO 7619。ISO 868, ASTM D 2240 押針形状(mm) 先端直径0.79/35度円すい台形 押針高さ(mm) 2.5 スプリング荷重値 0度-100度(mN) 550-8050(56.1-821.1gf)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様 アナログ式 角度の測定範囲(°) 0~100 押針高さ(mm) 2.5 最小目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK(新潟精機)デュロメータ
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマーなどの硬さ測定に 厚さ(mm) 適用試験片厚:10.0以上 硬度 A20未満 測定対象 軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマー 表示精度 ±1目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1台
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計
硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様 アナログ式 質量(g) 208 準拠規格 ASTM D 2240 押針高さ(mm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK(新潟精機)デュロメータ
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に 厚さ(mm) 適用試験片厚:6.0以上 硬度 A90を越え 測定対象 硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー 表示精度 ±1目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用 タイプ Aタイプ標準型 トラスコ品番 475-6282 測定範囲 0~100° 質量(g) 185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×27×113 押針形状(mm) 高さ2.5/35°円すい台形 最小目盛 スプリング荷重値 0度-100度(mN) 550~8050 材質(ボディ) マグネシウム合金
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

セット内容 本体、収納ケース、取扱説明書 質量(g) 320 タイプ タイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型 準拠規格 JIS K 6253, ISO 7619。ISO 868, ASTM D 2240 押針形状(mm) 先端R0.1・30度円すい形 押針高さ(mm) 2.5 スプリング荷重値 0度-100度(mN) 0-44450(0-4533gf)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチック タイプ A トラスコ品番 795-5529 質量(g) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×39×134 角度の測定範囲(°) 1~100 押針形状(mm) 先端Φ0.79/35°円すい台形 最小目盛 0.5° スプリング荷重値 0度-100度(mN) 550~8050
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。 手押しによるバラつきを改善できます。 下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
適合 【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り) トラスコ品番 795-5472 質量(kg) 8.5
1個
219,800 税込241,780
当日出荷

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
用途硬質ゴム 仕様 アナログ式 準拠規格 JIS K 6301(スプリング式C形) 押針形状(mm) 先端直径0.79(35°円すい台形先端) 押針高さ(mm) 2.54 スプリング荷重値 0度-100度(mN) 980-44100(100-4500gf) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
61,980 税込68,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様 赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412。黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471。黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544。緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633。青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746。黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番 333-3736 材質 SKS-8(JIS) 全長(mm) 175 質量(kg) 0.23 刃長(mm) 65 刃径(Φmm) 4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。 JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。 押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。
用途一般ゴム 寸法(mm) 【加圧面】44×18(長方形) 質量(g) 200 穴径(Φmm) (加圧面中心)3 目盛範囲 0ポイント~100ポイント(262°目盛) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約57×30×76 準拠規格 JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505 押針形状(mm) 高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79 最小目盛 1ポイント(検定精度±1ポイント) スプリング荷重値 0度-100度(mN) 0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様 アナログ式 押針高さ(mm) 2.5
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)