デロンギエスプレッソマシンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
69件の「デロンギエスプレッソマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デロンギ コーヒーメーカー」、「業務用コーヒーマシン」、「真空ドリンクディスペンサー」などの商品も取り扱っております。

世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
質量(kg) 6.4 消費電力(W) 1050 電源 AC100V 50・60Hz タンク容量(L) 給水タンク:1.7 コード長さ(m) 11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×280×325 フィルターサイズ(mm) ポルタフィルター:58 定格時間(分) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 蒸気圧 15
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷



GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品 電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ) 材質 ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg) 17 容量 コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 1000 圧力 ポンプ:最大15気圧 方式 エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 282×385×428 安全装置 ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット 機能 ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー) 熱可塑性プラスチック/ステンレス 設定項目 コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種 水タンク容量(mL) 1600
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。 MAGENTA PLUS。 1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 5種類のメニューを抽出可能。 ステンレス製スチームノズルを搭載。 現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様 【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯 付属品 電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙 質量(kg) 7.6 電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 方式 エスプレッソ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×435×357 水タンク容量(L) 1.8 材質(サーバー) 熱可塑性樹脂
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷


業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。 付属品 プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー 材質 ボイラー:アルミニウム 質量(kg) 8 電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1150 タンク容量(L) 2.1 圧力 ポンプ:15気圧 方式 サーバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×380×240 保証期間 1年 材質(サーバー) ステンレス
1台
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ご自宅で挽きたて淹れたての多彩な本格カフェメニューがワンタッチで楽しめる!。デロンギ独自の自動カプチーノ機能「ラテクレマ」を搭載したエントリーモデルが新登場!。一杯淹れるごとに自動で丁寧に「豆を挽く」、「絶妙にタンピングする」、「最適な圧力で抽出する」を行い、本場イタリアの本格派レギュラーコーヒーの味を最大限に実現するデロンギの全自動コーヒーマシン。。カラーのダイレクトメニューアイコンを搭載したコントロールパネル。直感的な操作を可能にするダイレクトメニューアイコンを採用した、わかりやすく簡単な操作性。コーヒーの濃さ(豆の量)やコーヒーの量(抽出量)、抽出温度の設定まで、お好みのコーヒーにカスタマイズ。。カフェクオリティの多彩なメニューバリエーション。定番のカプチーノやラテマキアートに加え、デロンギ独自の新メニューマイラテなど充実したワンタッチのミルクメニュー。ミルクとエスプレッソの抽出量など好みに合わせてカスタマイズできるので、あなただけのメニューをお楽しみいただけます。。デロンギ独自の「ラテクレマ ホット」:パーフェクトな泡立ちミルクを実現。ミルクが最も甘くなる60~65℃の抽出温度やミルクと泡の美味しい黄金比2:3を実現。最もきめ細かく舌触りなめらかな泡が作る完璧な味わい。お好みのメニューに合わせて泡の大きさが調整可能。。「マイラテ」:いつでも好きなときにミルク量をカスタマイズ。マシンのセンサーがミルクコンテナ内のミルク量を感知し、注いだ分だけフロスミルクにするカスタマイズメニュー。お好みの分量のミルクを注ぐだけで、あなただけの極上の1杯が完成します。。「スペシャルティ」:浅煎りやスペシャルティコーヒーと好相性。通常より多めの豆量を使いダイレクトに抽出するので、すっきりした繊細な味わいの飲み口の良さが特徴。コーヒーのTerroirをストレートに引き出すので、浅煎り豆やスペシャルティコーヒーとの相性も良い。。「カフェ・ジャポーネ」:日本人好みの深蒸しレギュラーコーヒー。エスプレッソのうまみとドリップのすっきりした後味を融合した「カフェ・ジャポーネ」機能。豆をハンドドリップのように蒸らしながら抽出することで芳醇な香りとうまみを凝縮した一杯をつくりあげました。。ウォーターフィルターを標準搭載。マシン内部への石灰分の付着を軽減する、軟水化フィルターを搭載。また、一般的に軟水は硬水に比べコーヒー豆の持つ風味が感じやすいとされており、コーヒー本来の味や香りをお楽しみ頂けます。※フィルターの交換は、使用開始から2ヵ月が目安です。
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンで、アイスもホットもワンタッチ!スリムなボディでキッチンにフィット。ブラックもカフェラテもワンタッチ。毎日のお手入れはふき取り、水洗いだけでお手入れも簡単。
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

IHクッキングヒーターに対応したエスプレッソメーカー。直火でもご使用できます。
材質 本体上部/アルミニウム合金、タンク/グラッド鋼(ステンレス鋼とアルミニウム合金)、フィルタープレート・フィルターバスケット/ステンレス、パッキン/シリコンゴム、ハンドル・ツマミ/ナイロン
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L) 2.5 方式 ディスペンサー 材質 ステンレス 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×245×182 保温温度 80℃以上 TKG品番 9-0888-0201 TKG品番(2017) 6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

付属品 計量スプーン、掃除用ブラシ、ペーパーフィルター(5枚)、カンタン操作ガイド、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(kg) 4.6 タイプ ドリップ式 電源 AC100V(50-60Hz) 容量(g) 【コーヒーミル】最大120 方式 【ミル】コーン式 定格消費電力(W) 980 電源コード(m) 0.8 水タンク容量(mL) 650
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


WPMコーヒーグラインダー。 30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。 エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品 取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー 質量(kg) 3.3 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 100 刃形 58mmコニカル刃 容量(g) 豆容器:450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×420×240 電源コード(m) 1.3 材質(サーバー) ステンレススチール
1台
58,880 税込64,768
4日以内出荷

全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容 本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 2.2 シルバー 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 1.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 17.3×22×27
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L) 1.7 方式 ミル無しドリップ式 材質(サーバー) ガラス 仕様 (使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品 ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 5.1 タイプ 12カップ用 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 920 能力 約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×375×420 TKG品番 9-0888-0301 TKG品番(2017) 6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L) 1.8 方式 ミル無しドリップ式 材質(サーバー) ガラス 材質 ステンレス 質量(kg) 11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×380×470 TKG品番 9-0887-0501 TKG品番(2017) 6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷