デンタルミラー ライト付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「デンタルミラー ライト付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デンタルミラー」、「ライト付き手鏡」、「棒付き鏡」などの商品も取り扱っております。
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm) 約160~530 電源 アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様 ライト付 材質 (アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd) 30000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯科医のテクニックを使って、専用のスケーラーで歯ブラシやフロスだけで落とせない日々蓄積される歯の表面の歯垢をこまめに取り除く事ができます。また、付属のライト付きミラーで口腔内を明るく照らして簡単に歯の隅々までチェックする事ができます。ご自身だけでなく、お子様やご年配の方のお口の中のチェックにご活用下さい。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質 (アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm) 285~880 質量(g) 88 電源 コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm) 52×84 ミラー寸法(mm) 42×64 光度(mcd) 1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡は5倍拡大鏡を使用。高輝度LED搭載。場所を選ばない携帯サイズ。 2WAYグリップで縦でも横でも持つことが可能。口腔内のチェックだけでなく、化粧直しにも使用可能。 LEDライトはつけっぱなしでも1時間後に自動消灯。
用途歯磨き確認用の拡大鏡として。 材質 ABS、ガラス、LED 質量(g) 50 電源 単4電池2本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×135×20 保証期間 お買い上げ日より1年
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に 電源 単3形乾電池x2(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライト付きのミラーで、口内の奥までチェックができます。 ステンレス製の清掃ツールで歯の間の歯垢や食べかすの除去ができます。 口内の清掃頻度は3週間に1度程度をおすすめします。
幅(mm) 97 高さ(mm) 197 奥行(mm) 20 本体質量(g) 80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

歯磨き後の磨き残し等のチェックができます。 歯垢染色錠2錠付き。
仕様 歯垢染色錠2個付 材質 (ハンドル)ポリプロピレン、(ミラー)アルミ蒸着 アソート(グリーン、ピンク、イエロー、ブルー) 耐熱温度(℃) 60
1セット
199 税込219
当日出荷

土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等 付属品 専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用) 電源 LEDライト/単4乾電池×3本 連続使用時間(時間) LEDライト/18(アルカリ電池使用)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ホルダー)真鍮/クロームメッキ、(鏡カバー<ヘッド>)ステンレス(SUS304) 寸法(mm) Φ22×160 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000012 松吉医科器械コード 22-2236-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
559 税込615
当日出荷

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。 材質(本体) ステンレス 材質(ミラー) ガラス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
当日出荷


鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡 材質 アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ 倍率(倍) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に ミラー形状 丸型 材質(ミラー) ガラス
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)