- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- デンタルミラーのおすすめ人気ランキング
デンタルミラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「デンタルミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯鏡」、「点検ミラー」、「ミラーライト付き」などの商品も取り扱っております。
鏡は5倍拡大鏡を使用。高輝度LED搭載。場所を選ばない携帯サイズ。
2WAYグリップで縦でも横でも持つことが可能。口腔内のチェックだけでなく、化粧直しにも使用可能。
LEDライトはつけっぱなしでも1時間後に自動消灯。
用途歯磨き確認用の拡大鏡として。
材質
ABS、ガラス、LED
質量(g)
50
電源
単4電池2本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×135×20
保証期間
お買い上げ日より1年
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状
丸型
材質(ミラー)
ガラス
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に
電源
単3形乾電池x2(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質
アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯科医のテクニックを使って、専用のスケーラーで歯ブラシやフロスだけで落とせない日々蓄積される歯の表面の歯垢をこまめに取り除く事ができます。また、付属のライト付きミラーで口腔内を明るく照らして簡単に歯の隅々までチェックする事ができます。ご自身だけでなく、お子様やご年配の方のお口の中のチェックにご活用下さい。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ライト付きのミラーで、口内の奥までチェックができます。
ステンレス製の清掃ツールで歯の間の歯垢や食べかすの除去ができます。
口内の清掃頻度は3週間に1度程度をおすすめします。
幅(mm)
97
高さ(mm)
197
奥行(mm)
20
本体質量(g)
80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)
約160~530
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様
ライト付
材質
(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯磨き後の磨き残し等のチェックができます。
歯垢染色錠2錠付き。
仕様
歯垢染色錠2個付
材質
(ハンドル)ポリプロピレン、(ミラー)アルミ蒸着
色
アソート(グリーン、ピンク、イエロー、ブルー)
耐熱温度(℃)
60
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質
(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)
285~880
質量(g)
88
電源
コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)
52×84
ミラー寸法(mm)
42×64
光度(mcd)
1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)
735
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)
255~740
ミラー寸法(mm)
54×86×厚み0.4
トラスコ品番
302-6361
質量(g)
70
ロッド径(Φmm)
最大8.5
ロッド長さ(mm)
130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
材質
ステンレス
寸法(mm)
155
アズワン品番
8-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000077
松吉医科器械コード
02-4115-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷