トアロンチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「トアロンチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイゴンチューブ」、「シリコンチューブ」、「バイス」などの商品も取り扱っております。
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃) -40~+70
1巻
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質 軟質塩化ビニル 長さ(m) 10 透明 使用温度範囲(℃) -40~70(無負荷)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途アスベストサンプラー等用 材質 トアロン 質量(kg) 0.3 長さ(m) 10 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 6
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ローボリウムエアサンプラー用です。
用途環境測定機器各種 質量(kg) 1 アズワン品番 64-9674-88
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
材質 軟質塩化ビニル 透明 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -40~70(無負荷)
1巻
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃) -5~60 材質 軟質塩化ビニル 透明 特性 食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。 耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。 フタル酸エステル系を含みません。 柔軟性に富み、配管が容易です。 半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m) 10 材質 スチレン系エラストマー 仕様 オートクレーブ可 半透明
1巻(10m)
1,249 税込1,374
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 10 耐熱温度(℃) -20~60
1巻(10m)
2,317 税込2,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質 塩化ビニール系 長さ(m) 15 透明 脆化温度(℃) -50 比重 1.18 耐薬品性 (強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)× 最高使用温度(℃) 74 引張強度(MPa) 11.4 最大圧力(MPa) (推奨)0.15 吸水率(%) 0.24 伸長率(%) 450 絶縁耐力 23.9kV/mm 引裂き強度(kN/m) 22 硬度(ショア A) 55
1巻(15m)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃) -5~65 材質 PVC 特性 耐候 使用流体 タイプ カセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用 クリア 材質 塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃) 0~60 規格 食品衛生法適合品 使用流体 特性 食衛適合/透明性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。 その他 値は代表値であり、保証値ではありません。 長さ(m) 15 硬さ 58(HAD) 比重 1.19 伸び(%) 440 使用推奨温度範囲(℃) -20~60 引張強度(MPa) 16
1巻(15m)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)