トイレ スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
352件の「トイレ スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 泡スプレー」、「トイレ用洗剤・洗浄剤」、「トイレ芳香剤 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所 トイレ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.066L 危険物の性状 水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッとふくだけで洗浄、ウイルス除去、除菌ができます。3度拭きいらずで、作業性アップ。薬液は入っていません。容器のみの販売となります。
仕様 容量:500mL 材料:ポリプロピレン・ポリエチレン アズワン品番 65-3727-37
1個
899 税込989
8日以内出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物 関連資料 使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。
使用場所 トイレ トラスコ品番 855-3339 材質 ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン 寸法(mm) 約80×380×102 耐熱温度(℃) 80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率 標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ニオイノンノ」はニオイをニオイでごまかしません。 無臭の原液を水で薄め、霧吹きなどでシュッとひと吹き1秒消臭! 松、椿、カタバミの植物エキスを原料とした植物由来100%の消臭液。 お子さまやペットにも安心してご利用いただけます。
用途体臭・汗臭・腐臭・口臭・酒臭・加齢臭・トイレ・キッチン・リビング・車内など
1セット(6cc×4本)
969 税込1,066
当日出荷

イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー 除菌効果でいつも清潔に保てる 持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所 トイレ シリーズ 消臭元 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.28L 危険物の性状 水溶性 商品タイプ 本体
1個(280mL)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品添加物から作られたジアテンダー除菌水。 ウイルスや菌を除去!人にもペットにもやさしい。 アルコールでは死滅しないウイルスに効果抜群! 花粉などのアレルゲン対策にも! 安全無害:食品添加物に使用されている次亜塩素酸ナトリウムをpH調整してあるので安心してご使用いただけます。 消臭効果:タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなどの嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
用途室内・キッチン・お風呂場・トイレの除菌消臭。冷蔵庫内の消臭・除菌、カビの除菌。赤ちゃんのおもちゃの除菌、マスクの除菌。タバコ臭、アンモニア臭の消臭。トイレ、生ゴミなどの嫌な臭いの消臭。ペットの臭いの消臭。 アズワン品番 64-6317-25 商品タイプ 本体 効果 除菌・消臭
1本(400mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料 次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性 中性 化学物質等安全データシート(SDS) (2.2MB) pH値 6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニオイ消しとおそうじが一本でお手軽に。トイレ使用前後の消臭や便の付着防止に。便器内の黄ばみや黒ずみ汚れのおそうじに。便座・床等のおそうじに。
タイプ 詰替 液性 中性 成分 界面活性剤(5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤、泡調整剤 使用場所 トイレ アズワン品番 64-1226-91 商品タイプ 液体
1個(350mL)
99 税込109
当日出荷

さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。
用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。 成分 水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料 材質 パルプ シートサイズ(mm) 約250×160 使用場所 トイレ
1パック(30枚)
89 税込98
当日出荷

A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等 成分 要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム) 寸法(mm) 80×54×210 容量(mL) 300 質量(g) 370 タイプ 本体
1本
1,988 税込2,187
当日出荷

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所 トイレ 成分 パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm) 65×35×250 質量(g) 200(40×5)
1パック(40g×5個)
229 税込252
当日出荷

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分 アルコール類、リモネン タイプ ハケ塗りタイプ 主な用途 金属、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然植物由来の成分配合。ニオイの気になる部分・空間にスプレーするだけで消臭、除菌、精神安定化の森林浴効果があります。 自動車の車内、自宅の部屋、カーテン、トイレ、ゴミ箱、下駄箱、その他の空間にシュッと吹付けると嫌なニオイが消え清々しい香りが漂います。
取付 その他
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等 寸法(mm) 75×65×250 容量(mL) 350用 質量(g) 110 タイプ 350mL用高機能空ボトル
1箱(84個)
84,000 税込92,400
5日以内出荷

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所 トイレ 成分 パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm) Φ90×15 質量(g) 120
1個(120g)
199 税込219
当日出荷

業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。 対応材質 ステンレス・金属部分 主な用途 サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め 危険物の類別 非危険物
1個(50g)
389 税込428
当日出荷

「ニオイノンノ」はニオイをニオイでごまかしません。 無臭の原液を水で薄め、霧吹きなどでシュッとひと吹き1秒消臭! 松、椿、カタバミの植物エキスを原料とした植物由来100%の消臭液。 お子さまやペットにも安心してご利用いただけます。
用途体臭・汗臭・腐臭・口臭・酒臭・加齢臭・トイレ・キッチン・リビング・車内など
1本(100cc)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。 1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
シリーズ トイレの消臭力 危険等級 使用場所 トイレ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 45.6mL 危険物の性状 水溶性 商品タイプ 本体
1個(365mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)