トイレ タンク フロート 弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
190件の「トイレ タンク フロート 弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムフロート」、「トイレ フロート 部品」、「トイレ タンク フロート」などの商品も取り扱っております。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷



1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質 ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合 SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用 材質 EPDM
1個
699 税込769
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質 EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途トイレ アズワン品番 64-5155-12
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷


材質(玉) PE 種類 複式 材質(本体) 青銅 規格 日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 60 材質(アーム) 黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ 材質 ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 接続口径 G1/2 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。
用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。 材質 ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 アズワン品番 64-5158-60
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷

管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質 EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm) 32、38、51 仕様 ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様 タンク用取替用ボールタップ 使用地区 一般地・寒冷地
1個
9,998 税込10,998
当日出荷