- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- トイレ チェーンのおすすめ人気ランキング
トイレ チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新161件の「トイレ チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ チェーン TOTO」、「トイレ 玉鎖」、「トイレ タンク 鎖」などの商品も取り扱っております。
適合
NC-99(旧型),NC-99P(旧型)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
表面処理
電解研磨
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
トイレのロータンクゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
くさりの長さは320ミリです。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途トイレ
材質
エチレンプロピレンゴム、ステンレス
アズワン品番
64-5155-13
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質
ステンレスSUS305
材質/仕上
ステンレス(SUS305)/電解研磨
用途トイレタンク補修部品
セット内容
排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質
EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
表面処理
クロームメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
金属製と違い樹脂製なのでぶつかっても衝撃が小さくてすみます。
用途可動式フレームを開閉させる際に使用します。
適合
Aタイプ・可動式
材質/仕上
樹脂
質量(g)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。
くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ
仕様
I型
材質
天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
アズワン品番
64-5155-15
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)
2.4
適合品番
S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質
EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)
32、38、51
仕様
ロータンク補修用呼32・38・51兼用
表面処理
クロームメッキ