トイレ 浮き玉のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
159件の「トイレ 浮き玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロート うき」、「単式ボールタップ」、「フロートボール」などの商品も取り扱っております。

用途ボールタップ用 対応製品 S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518B。S536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671 材質 黄銅 質量(g) 143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×90×23 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

取付ねじ ウィット並目ネジW3/16 付属品 ボールタップ用アーム(9660) 全長(mm) 185 アーム長さ(mm) 70
1個
869 税込956
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイ浮玉セットB
付属品 ボールタップ用アーム(9660A) 全長(mm) 240 取付ねじ ウィット並目ネジW3/16 アーム長さ(mm) 125
1個
999 税込1,099
当日出荷

ロータンクボールタップの浮玉とアームのセットです。
用途トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。 取付ねじ W3/16 材質 ポリエチレン、銅 径(Φmm) 玉:95 アーム長さ(mm) 84 アズワン品番 64-5158-63
1個
649 税込714
当日出荷

エスコ品番 EA472AC-1 材質 ポリエチレン ねじ径 W3/16” 球径(Φmm) 125×95 最高使用温度(℃) 50
1個
550 税込605
翌日出荷

1セット
899 税込989
5日以内出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
6,198 税込6,818
当日出荷

材質(玉) PE 種類 複式 材質(本体) 青銅 規格 日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 60 材質(アーム) 黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
789 税込868
5日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)