- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- トイレ 荷物フックのおすすめ人気ランキング
トイレ 荷物フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「トイレ 荷物フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 荷物かけ」、「TOTO トイレフック」、「トイレ 扉 フック」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
ステンレス
寸法(mm)
50×86×63
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)
2
材質(本体)
木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×145×76
適合扉厚(mm)
31~36
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質
黄銅
幅(mm)
35
高さ(mm)
38
奥行(mm)
50.5
取付ねじ
皿タッピンネジ3.5×40mm
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品
十字穴サラ木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
用途トイレブース等
仕上
HL
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)
2
材質(本体)
スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)
31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18.5×135×79.5
ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。
シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。
寸法(mm)
24×70×24
材質
真ちゅう(Ni-Crメッキ)
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
90
種類
収納タイプ
奥行(mm)
34.2
取付け方法
壁付け
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
用途トイレブース等
材質(本体)
SUS304+ゴム
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約47(1つあたり)
耐荷重(kg)
約2(1つあたり)
対応
【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約1.5×7×9
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品
ねじキャップ 2ヶ。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本。六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上
亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類
戸当り
最大吊下荷重(N)
98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
280
吊下荷重N(kgf)
372.4[38]
奥行(mm)
80
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
380
付加機能
なし
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
シングルタイプです。
材質
黄銅
幅(mm)
15
高さ(mm)
30
奥行(mm)
35
耐荷重(kg)
2
取付ねじ
皿タッピンネジ4×50mm