トイレ 荷物掛けのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「トイレ 荷物掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pコンフック」、「トイレドアストッパー」、「コート掛けフック」などの商品も取り扱っております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

黄銅製のフック。 高級感を演出します。
材質 黄銅 幅(mm) 35 高さ(mm) 38 奥行(mm) 50.5 取付ねじ 皿タッピンネジ3.5×40mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

材質 ステンレス 仕上 HLST(ヘアーラインステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)ステンレスフック
裏全面シール貼
寸法H(mm) 45 寸法D(mm) 40 寸法W(mm) 45 仕上 ヘアライン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 種類 標準 シリーズ d lineシリーズ 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 壁付け 付加機能 なし 耐荷重(N) 30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品 ねじキャップ 2ヶ。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本。六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上 亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類 戸当り 最大吊下荷重(N) 98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 プレートフック
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)フック
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質 ステンレス 奥行(mm) 27 寸法(Φmm) 30 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用 付属品 十字穴サラ木ねじ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質 ステンレス 付属品 (ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上 ソフトミラー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

黄銅製のフック。 高級感を演出します。 シングルタイプです。
材質 黄銅 幅(mm) 15 高さ(mm) 30 奥行(mm) 35 耐荷重(kg) 2 取付ねじ 皿タッピンネジ4×50mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質 (本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様 軽量物用 材質 ステンレス(SUS303) 頭部径(Φmm) 15 2018年トラスコ掲載ページ 2 0424
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。
寸法(mm) 24×70×24 材質 真ちゅう(Ni-Crメッキ)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg) 2 材質(本体) 木質ボード・亜鉛ダイカスト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×145×76 適合扉厚(mm) 31~36
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-R64
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 90 種類 収納タイプ 奥行(mm) 34.2 取付け方法 壁付け 付加機能 自動収納あり 耐荷重(N) 196
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品 十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類 その他 奥行(mm) 247 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 壁付け 付加機能 可動 耐荷重(N) 29.4 吊下荷重N(kgf) 3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)