- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 室内表示
- トイレ 表示 空室のおすすめ人気ランキング
トイレ 表示 空室のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「トイレ 表示 空室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「在室表示」、「屋外 表示灯」、「トイレ センサー」などの商品も取り扱っております。
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名
トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。
付属品
トラスタッピングネジ、両面テープ
材質
プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)
0.15×16.05×7
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名
トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。
材質
プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)
0.15×16.05×7
付属品
トラスタッピングネジ、両面テープ
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認に
セット内容
LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)
文字内容
使用中/空室
質量(g)
約110(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約179×29×55
保存温度(℃)
-10~55
電池寿命
【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存湿度(%)
5~80(非結露)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示
トイレで設定時間以上使用されている表示
緊急呼び出しされている表示
生活安心システムで、在不在の表示
セット/リセットの表示
材質
(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル
質量(g)
70
取付方式
1個用スイッチBOXに適合
電源(V)
DC11~26
スイッチ
【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ランプカバー:20×60×20
消費電流(mA)
25以下(DC12V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
表示内容
(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅
外観
プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)。ランプカバー:乳白色
設置場所
屋内専用
入力電源
端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
接点入力方式
端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。
スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。
再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。
生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。
明るさは2段階に切り替えできます。
オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時)
ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等)
1個用スイッチボックスに適合します。
色
ホワイト(マンセル10Y9/0.5)
質量(g)
125
取付方式
1個用スイッチBOXに適合
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源(V)
DC10.5~14.0
スイッチ
押しボタン
プレート
透明カバー式(自由書き込み)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×9
消費電流(mA)
25(点灯時)
ランプ
表示:在室表示、緑色点灯
出力接点
ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕
配線方式
8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
24×9
パネル
在室表示
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。電源電圧:DC2.3V~4.0V。消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA。検出距離:最大5m。検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。検出条件:背景との温度差は4℃以上。検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。商品構成:人感センサー×1
品名
トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容
空室/使用中
材質
アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)
40
奥行(mm)
15
表示
(スライド可変)アクリルマット板
表示方式
UV印刷
材質(フレーム)
アルミ型材アルマイト仕上
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付け方法
粘着シール
材質
アクリル
厚さ(mm)
7
質量(g)
45
縦(mm)
50
横(mm)
150
在室か不在かがわかる、スライド表示窓付きプレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
50×225×7
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番
176-3358
材質
本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)
85
色
赤緑
高さ(mm)
120.5
奥行(mm)
52
電源(V)
DC12~24
消費電力(W)
2.3
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
DC12-24
発光色
赤緑
保護等級
IP54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容
ドアに注意
取付方式
マグネット
関連資料
(1.88MB)
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容
使用中-空室
材質
アクリル板
仕様
スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等
材質
アクリル
仕様
裏面テープ
厚さ(mm)
7
寸法(縦×横)(mm)
50×150
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番
176-3343
材質
本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)
85
色
赤緑
高さ(mm)
120.5
奥行(mm)
52
電源(V)
AC100~200
消費電力(W)
1.6
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
AC100-200
発光色
赤緑
保護等級
IP54
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷