トイレ 表示錠のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
161件の「トイレ 表示錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ錠」、「トイレ 表示錠 レバーハンドル」、「表示錠 サムターン」などの商品も取り扱っております。
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質 亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様 取付ビス付き 付属品 ストライク シリーズ スライデックス 勝手 左右兼用 取付扉厚(mm) 30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

材質 SUS304 付属品 取付用ネジ 種別 木製扉用 仕上 ペーパー 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質 ZDC 付属品 SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本 質量(g) 400 仕上 サーチライトクローム 適合扉厚(mm) 13~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上 ヘアライン ドア厚(mm) 30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア 付属品 ビス8本・ストライク 適合 GIKEN 材質 ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ) ステンレス 適合扉厚(mm) 26~42 ビスピッチ(mm) (フロント)42 バックセット(mm) 60
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,650 税込2,915
当日出荷

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン シリーズ ステンレス鋼シリーズ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上 ヘアライン ドア厚(mm) 30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質 黄銅+樹脂 シルバー 仕上 サテンクローム パネル厚(mm) 12~14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様 フラット 付属品 六角棒スパナ(非常解錠用) 推奨ねじ 六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm) 適合パネル厚さ(mm) 13、16、20
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン 付属品 ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)。ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) シリーズ d lineシリーズ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合 (ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm) 30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。 材質 プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm) 0.15×16.05×7 付属品 トラスタッピングネジ、両面テープ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SYS(シブタニ)打掛錠
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質 亜鉛ダイキャスト 付属品 非常解錠キー、受け付 仕上 焼付塗装
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質 黄銅+樹脂 シルバー 仕上 サテンクローム
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質 ステンレス鋼 ストローク(mm) 30 仕上 ヘアライン 適合扉厚(mm) 30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)