- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- トイレドア明かり窓のおすすめ人気ランキング
トイレドア明かり窓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「トイレドア明かり窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレドア 明かり」、「ドア小窓」、「建具 明かり窓」などの商品も取り扱っております。
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り
適合扉厚(mm)
30~37
材質
(フレーム)ABS樹脂
明かりとり用の部材です。
材質
強化スチロール
タイプ
挟み込み
外径(Φmm)
104×104
開口寸法(mm)
92×92
ドア厚(mm)
30~36
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様
取付窓 シーリング付属
材質
(取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)
材質(リング)
AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)
EPDM
設置場所
屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
開きドア・引き戸・吊り戸・スライドインドア用
材質
樹脂
取付寸法
取付加工穴直径30mm、ドア厚28mm以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
16日以内出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質
ポリカーボネート
色
クリアー
仕上
クリア
取付板厚(mm)
0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
発泡スチロール樹脂
色
純白
寸法(Φmm)
100
アズワン品番
65-2288-36
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
換気付の明かりとり用の部材です。
材質
強化スチロール
タイプ
挟み込み
ドア厚(mm)
27~36
材質
強化スチロール樹脂
色
チーク
寸法(Φmm)
53
アズワン品番
65-2288-40
ドア厚(mm)
28~36
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
用途サーバーラック・エンクロージャー
適合板厚(mm)
0.8~2.3
材質(枠)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
材質(窓)
強化ガラス(厚:3.0mm)
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)
AES
仕様
取付ねじ付
寸法A(mm)
138
適合板厚(mm)
取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)
126
寸法M(mm)
100
設置場所
屋内、屋外兼用
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
86
寸法L3(mm)
106
寸法R(mm)
8
寸法W1(mm)
125
寸法W2(mm)
86
寸法W3(mm)
106
寸法t1(mm)
13
適合パネル厚さ(mm)
1.6~2.3
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)
2.0~3.2
防塵防水性能
IPX5
標準色
シルバー
材質(枠)
角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)
クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ
枠:粉体塗装
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別
スペーサー付
適合扉厚(mm)
30 、 33 、 36
材質(フレーム)
PS
付属品
スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
寸法A(mm)
138
寸法E(mm)
127
寸法C(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6~3.2
材質(ガラス)
強化ガラス
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付用扉適正板厚(mm)
1.5~2.3