トイレブース 脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
205件の「トイレブース 脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーション金物」、「トイレブース金具」、「自在サポート」などの商品も取り扱っております。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。 付属品 ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本 材質 SUS304 仕上 ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ ビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm) スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品 鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質 SUS304 仕上 ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ ビスコン4×25mm 適合扉厚(mm) スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

トイレブース(ラバトリー)用のアジャスター付の平受型サポート金物です。調整範囲:高さ(H)50~75mm
仕様 ビス止め 材質 ステンレスSUS304 高さ(mm) 50~75 仕上 ヘアーライン
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番 材質(本体) SUS304 適合パネル厚さ(mm) 28~43
1組
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様 組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズ W65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm 素材 フレーム
1個
20,700 税込22,770
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm) 2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアジャスター
独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。
付属品 六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 適合パネル厚さ(mm) 12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
6,498 税込7,148
14日以内出荷

トイレブース(ラバトリー)用の木床用のアジャスター付のサポート金物です。調整範囲:框厚30~45mm/高さ(H)50~65mm
仕様 ビス止め/木捻子止 材質 ステンレスSUS304 厚さ(mm) (框)30~45 高さ(mm) 50~65 仕上 ヘアーライン
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質 アルミ 長さ(mm) 2000 仕上 B2EDシルバークリアー付 穴の有無 穴無
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(本体) SUS304 耐荷重(kg) 500 材質(ベース) スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質 アルミ 長さ(mm) 2000 仕上 B2EDシルバークリアー付 穴の有無 穴無
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木 材質 アルミ 長さ(mm) 2000 仕上 B2EDシルバークリアー付 穴の有無 穴無
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ 材質 アルミ 長さ(mm) 2000 仕上 B2EDシルバークリアー付 穴の有無 穴無
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木 材質 SUS304 長さ(mm) 2000 仕上 HL 適合 パネル厚40mm用 穴の有無 穴無
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷