- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- トイレ臭い消しのおすすめ人気ランキング
トイレ臭い消しのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新678件の「トイレ臭い消し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ消臭剤 強力」、「トイレ消臭無香料」、「トイレの消臭 スプレー」などの商品も取り扱っております。
トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭
使用場所
トイレ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.066L
危険物の性状
水溶性
有機酸配合で高い消臭効果を発揮します。
除菌剤配合で、細菌の繁殖に伴う悪臭の発生を抑制します。
悪臭と調和するマッチング香料を配合。
爽やかなフローラル香り。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途仮設トイレ:100L未満の給水タンクに1L(全量)投入する。
ポータブルトイレ:バケツに1回約20mL(4押し)を水1.5L~2Lに溶かして使用する。
液性
弱酸性(他のトイレ用洗浄剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。)
成分
有機酸、キレート剤、除菌剤、界面活性剤、香料、色素、水
容量(mL)
750
便器内に1~2滴落とすだけですばやく香りが広がりニオイを抑える消臭剤。外出先でも手軽に使える携帯用ミニボトル。トイレ使用前に使っても効果的です
成分
香料、植物抽出物、グリコールエーテル
シリーズ
消臭元
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
本体
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
色
有色・青
主成分
植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料
使用量
1回20mL
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香り
ハーブ
成分
非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)
120×33×58
質量(g)
80
規格
35g×2個
消臭方式
生物的消臭
使用場所
トイレ
商品タイプ
粉末・錠剤型
●新処方で消臭効果アップ●「速攻ニオイ対策 消臭元PRO」シリーズとして一体感を持たせたリニューアル品「用途別芳香消臭剤」
危険物の類別
非危険物
1個(400mL)
¥438
税込¥482
当日出荷
環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所
トイレ
商品タイプ
業務用
種別
液体
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ
粉末・錠剤型
成分
鉄・硅酸・微生物・培養基材
質量(g)
約20(総:約260)
寸法(cm)
約7×10×6
使用場所
トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
排便臭の原因の1つ硫化水素を徹底的に分解・消臭
強力ジェットスプレーで瞬間消臭
商品タイプ
携帯用
シリーズ
トイレその後に
使用場所
トイレ
公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!。本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。。使用方法。仮設トイレ。簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入。汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入
用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭
成分
効果:善玉活性水
液性
弱アルカリ性
気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。
不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。
便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所
トイレ
危険物の類別
非危険物
汚れと同時にニオイも防ぐ。
トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率
原液または10倍
使用場所
トイレ
バイオで消臭・抗菌。アンモニア抗菌・汚物臭など、イヤな臭いだけを消臭します。
用途室内空間のニオイを消臭
液性
弱アルカリ性
有効成分
バイオAW(活性水・酵素)
高い消臭効果で排便後の悪臭を瞬時に消臭するトイレ用消臭スプレー。持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所
トイレ
商品タイプ
本体
シリーズ
トイレその後に
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.28L
危険物の性状
水溶性
清潔感のある香りで、トイレのいやなニオイや気になるニオイをしっかり消臭します。
音のしにくいミストタイプのスプレーです。
携帯に便利なポーチインサイズの消臭剤です。
空間と便器内のどちらにも使用できます。
約80回使用できます。(1回3プッシュの場合)
用途トイレの消臭に。
成分
香料、溶剤、界面活性剤(非イオン)
トラスコ品番
377-5802
質量(g)
24
シリーズ
消臭力
香り
フレアフルール
使用場所
トイレ
危険物の類別
非危険物
使用可能回数
約80回(1回3プッシュの場合)
商品タイプ
携帯用
1個(9mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別
液体
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×94×260
希釈倍率
100倍まで
液性
弱酸性
香り
華やかなフルーラル
アズワン品番
64-8964-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
1本(1L)
¥899
税込¥989
当日出荷
殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。
トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。
従来品より消臭効果がアップ!
瑞久しさが溢れるローズの香り。
給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。
便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。
便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。
成分
エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水
容量(mL)
500
アズワン品番
65-0413-89
商品タイプ
液体
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ニオイの原因菌にアプローチ!強力消臭。入れ忘れを防止する有色タイプと排泄物の状態を確認できる無色タイプ。トイレ特有の悪臭を化学的に消臭・原因菌も抑制。ダブルの効果!。無色タイプはハーモナイズド効果(悪臭成分をよい香りの一部として取り込み、調和のとれた香りに変える)を加えたトリプル消臭効果。ポータブルトイレ使用時や仮設トイレ・キャンピングカーのトイレにもご使用いただけます。