- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- トイレ補助手すりのおすすめ人気ランキング
トイレ補助手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「トイレ補助手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護トイレ手すり」、「トイレ用アーム」、「トイレ の手すり」などの商品も取り扱っております。
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質
スチール、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
タモ集成材、ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
手をつける!トイレ用アームレスト足腰のハンディキャップある方やお年寄りの補助に、トイレ用アーム。
しっかりと床に固定、安定感のあるフラットバーと両面テープ。6段階の高さ調整ができます。
身体のサイズや、トイレの形などに合わせてご使用ください。一般的なトイレだけではなく、洗浄・暖房機つき便器にも対応。
間口が広いので、ほとんどのタイプに合わせることができます。寒い時期でも手が冷えにくい天然木を手すりに使用しています。
用途トイレ用手すり、トイレアーム、トイレ補助グッズとして。
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
立ち座りを補助する、トイレ用簡易手すり。工事不要で設置可能。3段階幅調整可能。手すりは幅広5cmだからしっかり掴むことができます
用途トイレ用アーム、手すり。トイレ補助グッズ/サポート/シルバー用品/介護/補助/立ち上がり/支え
仕様
(横幅調節)3段階(47/49.5/51cm)
材質
本体:金属(スチール)、取っ手部:ポリウレタン、フレーム:ポリエステル塗装
質量(kg)
4.6
色
ホワイト
内寸幅(mm)
(最小)470、(最大)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
66-71×47×63
組立時間
約20-30分
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質
アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)
130(取っ手クッション部)
質量(kg)
1.38
高さ(mm)
350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×384×803
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
お年寄りも安心・快適!組立式のトイレ用アーム。体の近くに手すりがあるのでしっかり握れ、両腕でバランスよく体重を支えることができ、安心です。あたたかみのある天然木の手すり。
高さ5段階調整:トイレの形状・使う方の体格に合わせて、約3cm刻みで肘の高さを調整できます。両面テープで固定:左右両側の平らなバーを付属の両面テープで固定するので安定感があります。両面テープ付き。お客様組立式
仕様
肘高さ5段階調整:61・64・67・70・73cm
質量(kg)
(約)5
寸法
(約)幅61×奥行63×高さ61~73cm
素材
本体:スチール(粉体塗装)、肘部:天然木(ラバーウッド)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。
アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])
1000
水平荷重(N)
600
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
900
支柱の高さ(mm)
800
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質
手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)
450
セット内容
手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
排泄時に上半身をしっかりと支えるボードです。
立ちすわりの際は前方へ回転させます。
材質
前方ボード:合板/合成樹脂、固定部:ステンレス/シルバー塗装・ABS樹脂・EVA樹脂
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木>
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質
(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂
最大荷重(N)
(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)
35
耐荷重(kg)
80
セット内容
エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質
天然木(ゴム集成材)
便器の幅に合わせてフレームを調整できます。
材質
フレーム/ステンレス、ひじ掛け/天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620~720(無段階調整)×460×560~710(6段階調節)