トグルスイッチ 100Vのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
150件の「トグルスイッチ 100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac100v トグルスイッチ」、「トグルスイッチ 薄型」、「トグルスイッチ 2極」などの商品も取り扱っております。
回路 SPST(2P) スイッチ特性 ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 レバー色 (仕上)ニッケルメッキ
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm) 12.2 コード VSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類 トグルスイッチ 使用温度範囲 -25℃~70℃ 定格電圧(V) DC12/DC24 定格電流(A) 15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm) 3.5mmまで 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 保護等級 IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W) 12 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 1030 電源コード(m) 3 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 照度(Lx) 5700 電源(V) AC100 スイッチ 有(トグルスイッチ)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

保護構造 IP67 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 - 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A) 15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命 5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 保護等級 IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W) 12 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 1030 電源コード(m) 2(プラグ付) 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 照度(Lx) 5700 電源(V) AC100 スイッチ 有(トグルスイッチ)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。 タイプ 差込式 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-OFF 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 耐電圧 AC1500V 1分間 表面処理 (ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 取付ネジ径 M12×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合 M6ブッシング用 材質 アルミニウム 質量(g) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに タイプ 差込式 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-ON 適合板厚(mm) 1~5 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 保護等級 IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W) 9 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 660 電線長さ(m) 3 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 照度(Lx) 3600 色温度(K) 5700 電源(V) AC100 スイッチ 有(トグルスイッチ)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 保護等級 IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W) 9 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 660 電線長さ(m) 3 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 照度(Lx) 3600 色温度(K) 5700 電源(V) AC100 スイッチ 有(トグルスイッチ)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

スイッチパターンON-OFF 使いやすいミニサイズ、狭い場所にも接続しやすいコード付き
用途電装製品のON-OFFに 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-OFF 付属品 スイッチパネル用アダプター(穴径Φ12対応) シルバー(ノブ) 適合板厚(mm) 1~3 コード長さ(mm) 約450 コード コード:0.5sq相当 使用可能電力 DC12V・5A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm) 6.5
1個
399 税込439
当日出荷

端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm) 最大3 電流容量 6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類 LED 保護等級 IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W) 12 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 1030 電源コード(m) 2(プラグ付) 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 照度(Lx) 5700 電源(V) AC100 スイッチ 有(トグルスイッチ)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-OFF 定格 12V/MAX15A、24V/MAX7.5A 防水仕様 IPX7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状 はんだ端子 保護構造 IP40 定格 10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 (過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ) 初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、。(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状 トグル 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A) 10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命 10万回以上 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命 3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W) 720 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)