トネ インパクトレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
202件の「トネ インパクトレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートインパクトレンチ」、「爪交換 レンチ」、「ミニ インパクト レンチ」などの商品も取り扱っております。
エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番 835-8627 寸法(mm) 184×108×63 質量(kg) 1.0 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m) (右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 適合ボルト径 (参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最大トルク(N・m) 470 トラスコ品番 390-4288 質量(kg) 1.2 本体質量(kg) 1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm) 12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min) 127.5(最大) 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×60×170 エア取入口 PT1/4 適応ボルトサイズ M16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (右回転)10000、(左回転)11000 最大トルク(N・m) (右回転)510、(左回転)570 付属品 プラグR1/4(PT1/4) トラスコ品番 447-1911 質量(kg) 1.2 空気消費量(L/min) 136 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 差込角(sq.) 12.7(1/2インチ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 実用トルク範囲(N・m) 100~450 付属品 カップリングプラグ20PM トラスコ品番 295-4338 全長(mm) 178 質量(kg) 2.4(ソケット無) 空気消費量(m3/min) 0.4 差込サイズ(Φmm) 12.7 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 91 能力ボルト径(mm) 18 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー 2.2kw
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 350 仕様 シングルハンマー 質量(kg) 2.20 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 127.00 使用空気圧力(MPa) 0.621 空気接続口 PT1/4 能力ボルト径(mm) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー A-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 実用トルク範囲(N・m) 310~475 最大トルク(N・m) 540 仕様 正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 95 質量(kg) 1.1 タイプ シングルハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 空気消費量(L/min) 96 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 付属品 シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm) 質量(kg) 1.37 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 最大トルク(N・m) 949 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 104×61×185 空気消費量(m3/min) 0.3 エアーインレット 1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 10000 能力ボルト径(mm) 16 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8100 最大トルク(N・m) 410 仕様 エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1 トラスコ品番 820-2774 質量(kg) 1.3 能力ボルト径 M16 差込角(sq.) 12.7(ピン穴付) 無負荷空気消費量(m3/min) 0.13
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 実用トルク範囲(N・m) 918~1627 最大トルク(N・m) 2033/15秒 仕様 正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品 PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 3.7 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 19(3/4) 空気消費量(L/min) 198 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT3/8 使用ホース径(Φmm) 9.5 適応ボルトサイズ M30 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書 (5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 最大トルク(N・m) 1111/15秒 実用トルク範囲(N・m) 162~881 仕様 正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 193 質量(kg) 2.1 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 132 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 適応ボルトサイズ M19 取扱説明書 (11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~7500 最大トルク(N・m) 680 付属品 エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg) 2.66 エアーインレット R1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 差込角(sq.) 12.7 無負荷空気消費量(m3/min) 0.15 実用トルク(N・m) 450 能力ボルト M16
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様 注油用オイル:ISO VG10 付属品 オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg) 1.4 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大トルク(N・m) 緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×88.5×311 使用空気圧力(MPa) 適正:0.62 エアーホース内径(Φmm) 6.5(推奨) 保証期間 6ヶ月 エアーインレット(インチ) 1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応 無負荷空気消費量(m3/min) 0.12 ハンマータイプ ジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
欠品中

最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最大トルク(N・m) 949 仕様 ジャンボシングルハンマー 全長(mm) 104 質量(kg) 1.45 差込角(mm) 12.7 本体質量(kg) 1.36 使用空気圧力(MPa) 0.62~0.83 エアーインレット 0.25 能力ボルト径 M21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,900 税込32,890
当日出荷

TONE トネ(前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 使用空気圧力(MPa) 0.62 排気方向 下方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
最大出力トルク(N・m) 右回転:732、左回転:922 質量(kg) 1.8 差込角(mm) 12.7
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 677 最大締付トルク(N・m) 677 実用トルク範囲(N・m) 350~400 付属品 ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm 質量(kg) 2.57 差込角(mm) 12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約200×72×194 最高使用圧力 0.6MPa 空気消費量(L/min) 800
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 746 実用トルク範囲(N・m) 260~650 仕様 正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1)) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 145 質量(kg) 1.6 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 空気消費量(L/min) 124 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.6MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業 全長(mm) 175 差込角(mm) 12.7 全高(mm) 179 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 9600 騒音レベル(dB(A)) 79 実用トルク範囲(N・m) 100~350 能力ボルト径(mm) 16
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)