- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- トムソン 機械のおすすめ人気ランキング
トムソン 機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,919件の「トムソン 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トムソン 機」、「打抜き機」、「打ち抜き」などの商品も取り扱っております。
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪付き
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪なし
内輪
-
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所
道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率
1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草
1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形
液剤(原液)
農耕地/非農耕地
非農耕地用
荷重方向
スラスト
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
適合場所
道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
剤形
液剤(原液)
適合雑草
1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
希釈倍率
1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
農耕地/非農耕地
非農耕地用
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
非農耕地用除草剤
本剤は、非農耕地用除草剤です。農薬ではないので農作物等の栽培・管理に使用すると罰せられます。
使用方法
水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要)
適合場所
道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率
1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草
1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
炭素鋼
タイプ
スタンダード
形式
フランジ形下方向取付け
精度
上級
ブロック数
2
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
標準形(保持器付き)
JIS等級
0
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
葉茎から吸収され根まで枯らします。農耕地に使用可能。(登録作物名:水田畦畔、休耕田、野菜類、かんきつ、リンゴ、なし、小麦等)。アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。有効成分:グリホサートイソプロピルアミン塩:41%
農林水産省登録第(号)
21233
毒劇区分
普通物
適合場所
非農地:庭・駐車場・公園・宅地・:道路・運動場・堤とう・のり面・鉄道等。農地:かんきつ、りんご、なし、小麦、キャベツ、たまねぎ、水田湖畔
適合作物
かんきつ、りんご、なし、小麦、野菜類、水田作物(水田畦畔、休耕田)、畑作物(休耕田)、樹木等、。材木
適合雑草
一年生雑草、多年生雑草、ススキ、スギナ、ササ類
農耕地/非農耕地
農耕地用
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
葉・茎のみを枯らす除草剤。非選択性接触型。スギナ、オヒシバ、メヒシバ等あらゆる雑草に高い効果を示します。
用途道路・駐車場・グランドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所。傾斜地・斜面等の雑草除去。本剤は農薬ではありません。農作物・樹木・植物などの栽培・管理には使用できません。
登録保証
なし
毒劇区分
普通物
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。
圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。
型式
GE-EC型
仕様
1N≒0.102Kgf
タイプ
GE-EC
仕上
(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき
シールの有無
シールなし
角度α1(°)
-
根まで枯らす除草剤。農耕地登録品。(登録作物:果樹類、水田畦畔、水田刈跡、麦類、野菜類、豆類、イモ類等)。アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。有効成分:グリホサートイソプロピルアミン塩:41%
散布面積(m2)
1L:3坪・9.9、5L:15坪・49.5、10L:30坪・99
農林水産省登録第(号)
18815
毒劇区分
普通物
臭いがないので玄関先、室内の鉢植えにも最適です。
成分
窒素10%・リン酸10%・加里10%・マグネシウム1%
名称
ホルム化成肥料10-10-10
使用量
草花:1m2当り120g、追肥:2ヶ月に1回50g。花木:1回に30g、追肥:2ヶ月に1回30g。野菜:1m2当り100~150g、追肥:2ヶ月に1回50g~60g。観葉:6号鉢6~8g、追肥:3ヶ月に1回4g。鉢物:6号鉢5g、追肥:3ヶ月に1回4g。プランター:65cmプランターに30~40g、追肥:2ヶ月に1回20g
登録保証
輸第10989号
1個(1kg)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
使用方法
水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要)
適合場所
道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率
1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草
1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形
液剤(原液)
農耕地/非農耕地
非農耕地用
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
トラスコ品番
852-2535
摘要
大軸
質量(g)
236
直径×長さL(Φmm×mm)
19×120
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
アズワン品番
1-312-06
寸法(mm)
150×280×443
質量(kg)
約9
取扱い終了
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。