トライアングルキャリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「トライアングルキャリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルキャリー」、「ドラム缶台車」、「ペール缶用キャリー」などの商品も取り扱っております。
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm) 40 特性 軽量
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ 危険物の類別 非危険物
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
材質(本体) アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形 材質(車輪) ゴム キャスター 自在車3個、ストッパー2個付 高さ内寸(mm) 40 特性 軽量
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ キャスター径(Φmm) 75 ゴム車 危険物の類別 非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。 正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
キャスター 自在車3個、ストッパー2個付 高さ内寸(mm) 40 特性 軽量
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様 TCC30 寸法(mm) Φ305(内寸)×141 高さ(mm) 141 適合内径(Φmm) 305 キャスター 自在車3ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター) キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性 丈夫、軽量 ブレーキ/ストッパー ストッパーあり
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品 キャスターストッパー(2個) 材質 [本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm) 65Φ 仕様 キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ 全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm) Φ610 キャスター 2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm) 139.5 取扱説明書 (3.7MB) ブレーキ/ストッパー あり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
1個
10,800 税込11,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm) 275 キャスター 自在車4ケ、ストッパー2ケ付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 260×260×135 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 240×240×105 ブレーキ/ストッパー あり
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質 (本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール 寸法(mm) (本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ 質量(g) 490 耐荷重(kg) 約30(1台あたり) 日本緑十字社品番 351010
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タイプ 全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm) Φ610 キャスター 2輪自在・2輪自在ストッパー付 ブレーキ/ストッパー あり
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg) 50未満 材質 ポリプロピレン
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm) Φ370×100
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm) Φ370×100 質量(kg) 1.4
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状 丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)