- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- トラスのおすすめ人気ランキング
トラスのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新28,152件の「トラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラスト」、「トラス 黒」、「トラスビス」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。色グリーン材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)幅(mm)910厚さ(mm)6
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172厚さ(mm)0.5色透明
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%色ブラック色番11
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。全長(mm)103付属品チャックキートラスコ品番270-9449質量(g)382差込角(mm)六角6.35
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
頭部形状トラス材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ6×50●入数:30本アズワン品番67-0418-02
1個
¥2,798税込¥3,078
13日以内出荷
A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュックです。
ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施した、軽量で強靭なリュックです。
靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付けています。
PCやタブレットも安心して収納できるクッション付ポケットがあります。
サイドポケット付です。ショルダーベルトの調整が可能です。
雨の日も安心のレインカバーが底面に入っています。
長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。
用途建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。出張作業用のカバンとして。トラスコ品番819-1369質量(kg)0.9色ブラック材質(本体)ナイロン(マジックプロテクション加工)容量(L)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×480×140ポケット数内7個、外3個外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)480
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-435ピッチ(mm)0.7
1パック(6本)
¥250税込¥275
当日出荷
デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。
収納に便利な折りたたみ式です。
4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。
天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。
立ち作業用ハイタイプです。
完成品でお届けします。
材質(天板)メラミン最大積載量(kg)20材質天板:メラミン化粧高さ(mm)740~1040キャスターあり総耐荷重(kg)10(均等荷重)